右下精器製造
一般圧力計 Φ75
JIS B 7505-1ブルドン管圧力計規格に基づいて、設計製作しました圧力計です。
型式承認を受けた商品であり、検定を受ける事ができます。
ケーシングは、電着塗装を施している為、耐久性が優れています。
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ケース形状
外径(Φmm)
精度
圧力レンジ(MPa)
接続ねじ
測定流体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24416157
G311-211-16MPa
1個
A枠(立型つば無し)
75
±1.6%F.S.
0~16
-
気体、液体
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
24416166
G311-211-25MPa
1個
A枠(立型つば無し)
75
±1.6%F.S.
0~25
-
気体、液体
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
24416175
G311-211-40MPa
1個
A枠(立型つば無し)
75
±1.6%F.S.
0~40
-
気体、液体
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
24416184
G321-211-16MPa
1個
B枠(立型つば有り)
75
±1.6%F.S.
0~16
-
気体、液体
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
24416193
G321-211-25MPa
1個
B枠(立型つば有り)
75
±1.6%F.S.
0~25
-
気体、液体
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
24416202
G321-211-40MPa
1個
B枠(立型つば有り)
75
±1.6%F.S.
0~40
-
気体、液体
オープン
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
6日以内出荷
85481376
G311-211-0.16MPa
1台
A枠(立型つば無し)
75
1.6級
0~0.16
G3/8
気体、液体
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
85481385
G311-211-0.1MPa
1台
A枠(立型つば無し)
75
1.6級
0~0.1
G3/8
気体、液体
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
85481394
G311-211-0.25MPa
1台
A枠(立型つば無し)
75
1.6級
0~0.25
G3/8
気体、液体
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
85481403
G311-211-0.4MPa
1台
A枠(立型つば無し)
75
1.6級
0~0.4
G3/8
気体、液体
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
85481419
G311-211-0.5MPa
1台
A枠(立型つば無し)
75
1.6級
0~0.5
G3/8
気体、液体
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85481428
G311-211-0.6MPa
1台
A枠(立型つば無し)
75
1.6級
0~0.6
G3/8
気体、液体
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85481437
G311-211-1.6MPa
1台
A枠(立型つば無し)
75
1.6級
0~1.6
G3/8
気体、液体
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
85481446
G311-211-10MPa
1台
A枠(立型つば無し)
75
1.6級
0~10
G3/8
気体、液体
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85481455
G311-211-1MPa
1台
A枠(立型つば無し)
75
1.6級
0~1
G3/8
気体、液体
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
85481464
G311-211-2.5MPa
1台
A枠(立型つば無し)
75
1.6級
0~2.5
G3/8
気体、液体
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
85481473
G311-211-2MPa
1台
A枠(立型つば無し)
75
1.6級
0~2
G3/8
気体、液体
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
85481489
G311-211-4MPa
1台
A枠(立型つば無し)
75
1.6級
0~4
G3/8
気体、液体
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
85481498
G311-211-6MPa
1台
A枠(立型つば無し)
75
1.6級
0~6
G3/8
気体、液体
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
85481507
G321-211-0.16MPa
1台
B枠(立型つば有り)
75
1.6級
0~0.16
G3/8
気体、液体
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
85481516
G321-211-0.1MPa
1台
B枠(立型つば有り)
75
1.6級
0~0.1
G3/8
気体、液体
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
85481525
G321-211-0.25MPa
1台
B枠(立型つば有り)
75
1.6級
0~0.25
G3/8
気体、液体
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
85481534
G321-211-0.4MPa
1台
B枠(立型つば有り)
75
1.6級
0~0.4
G3/8
気体、液体
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
85481543
G321-211-0.5MPa
1台
B枠(立型つば有り)
75
1.6級
0~0.5
G3/8
気体、液体
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
85481559
G321-211-0.6MPa
1台
B枠(立型つば有り)
75
1.6級
0~0.6
G3/8
気体、液体
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
85481568
G321-211-1.6MPa
1台
B枠(立型つば有り)
75
1.6級
0~1.6
G3/8
気体、液体
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
85481577
G321-211-10MPa
1台
B枠(立型つば有り)
75
1.6級
0~10
G3/8
気体、液体
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
85481586
G321-211-1MPa
1台
B枠(立型つば有り)
75
1.6級
0~1
G3/8
気体、液体
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
85481595
G321-211-2.5MPa
1台
B枠(立型つば有り)
75
1.6級
0~2.5
G3/8
気体、液体
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
85481604
G321-211-2MPa
1台
B枠(立型つば有り)
75
1.6級
0~2
G3/8
気体、液体
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
85481613
G321-211-4MPa
1台
B枠(立型つば有り)
75
1.6級
0~4
G3/8
気体、液体
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
返品不可
85481629
G321-211-6MPa
1台
B枠(立型つば有り)
75
1.6級
0~6
G3/8
気体、液体
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください