右下精器製造
隔膜式圧力計FE型 Φ75
サニタリー圧力計は、隔膜式圧力計の一種で接続部をIDF規格に合わせて製作しております。食品、医薬品工業向けの圧力測定用に用いられます。
種類
隔膜式圧力計
材質(ケース)
ステンレス
接続
ヘルール式タイプ
材質(フランジ)
S-316
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース形状
外径(Φmm)
精度
圧力レンジ(MPa)
測定流体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24419596
FE-1 75x0.25MPa S-316
A枠(立型つば無し)
75
±1.6%F.S.
0~0.25
腐食性の強い流体測定、擬固しやすい流体の測定、固形物が混ざった流体の測定、高粘度の流体測定
オープン
¥
34,880
¥
38,368
(税込)
当日出荷
24419605
FE-1 75x0.4MPa S-316
A枠(立型つば無し)
75
±1.6%F.S.
0~0.4
腐食性の強い流体測定、擬固しやすい流体の測定、固形物が混ざった流体の測定、高粘度の流体測定
オープン
¥
34,880
¥
38,368
(税込)
当日出荷
24419614
FE-1 75x0.5MPa S-316
A枠(立型つば無し)
75
±1.6%F.S.
0~0.5
腐食性の強い流体測定、擬固しやすい流体の測定、固形物が混ざった流体の測定、高粘度の流体測定
オープン
¥
34,880
¥
38,368
(税込)
当日出荷
24419623
FE-1 75x0.6MPa S-316
A枠(立型つば無し)
75
±1.6%F.S.
0~0.6
腐食性の強い流体測定、擬固しやすい流体の測定、固形物が混ざった流体の測定、高粘度の流体測定
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
24419632
FE-1 75x1MPa S-316
A枠(立型つば無し)
75
±1.6%F.S.
0~1
腐食性の強い流体測定、擬固しやすい流体の測定、固形物が混ざった流体の測定、高粘度の流体測定
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月14日
24419648
FE-1.5 75x0.25MPa S-316
A枠(立型つば無し)
75
±1.6%F.S.
0~0.25
腐食性の強い流体測定、擬固しやすい流体の測定、固形物が混ざった流体の測定、高粘度の流体測定
オープン
¥
34,880
¥
38,368
(税込)
当日出荷
24419657
FE-1.5 75x0.4MPa S-316
A枠(立型つば無し)
75
±1.6%F.S.
0~0.4
腐食性の強い流体測定、擬固しやすい流体の測定、固形物が混ざった流体の測定、高粘度の流体測定
オープン
¥
34,880
¥
38,368
(税込)
6日以内出荷
返品不可
24419666
FE-1.5 75x0.5MPa S-316
A枠(立型つば無し)
75
±1.6%F.S.
0~0.5
腐食性の強い流体測定、擬固しやすい流体の測定、固形物が混ざった流体の測定、高粘度の流体測定
オープン
¥
34,880
¥
38,368
(税込)
13日以内出荷
返品不可
24419675
FE-1.5 75x0.6MPa S-316
A枠(立型つば無し)
75
±1.6%F.S.
0~0.6
腐食性の強い流体測定、擬固しやすい流体の測定、固形物が混ざった流体の測定、高粘度の流体測定
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
24419684
FE-1.5 75x1MPa S-316
A枠(立型つば無し)
75
±1.6%F.S.
0~1
腐食性の強い流体測定、擬固しやすい流体の測定、固形物が混ざった流体の測定、高粘度の流体測定
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
24419693
FE-2 75x0.25MPa S-316
A枠(立型つば無し)
75
±1.6%F.S.
0~0.25
腐食性の強い流体測定、擬固しやすい流体の測定、固形物が混ざった流体の測定、高粘度の流体測定
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
24419702
FE-2 75x0.4MPa S-316
A枠(立型つば無し)
75
±1.6%F.S.
0~0.4
腐食性の強い流体測定、擬固しやすい流体の測定、固形物が混ざった流体の測定、高粘度の流体測定
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
24419718
FE-2 75x0.5MPa S-316
A枠(立型つば無し)
75
±1.6%F.S.
0~0.5
腐食性の強い流体測定、擬固しやすい流体の測定、固形物が混ざった流体の測定、高粘度の流体測定
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
24419727
FE-2 75x0.6MPa S-316
A枠(立型つば無し)
75
±1.6%F.S.
0~0.6
腐食性の強い流体測定、擬固しやすい流体の測定、固形物が混ざった流体の測定、高粘度の流体測定
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
24419736
FE-2 75x1MPa S-316
A枠(立型つば無し)
75
±1.6%F.S.
0~1
腐食性の強い流体測定、擬固しやすい流体の測定、固形物が混ざった流体の測定、高粘度の流体測定
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください