バッテリーチェーンソー

バッテリーチェーンソー ECHO(エコー)

エンジンチェンソーと変わらないタフさで、広葉樹などの堅木も確実に鋸断
50Vハイパワーバッテリー
低振動・低騒音・排ガスゼロ
2Pバッテリー・充電器付属

モーターDCブラシレスモーター スロットル方式ロックアウト付トリガー ガイドバー種類ハードノーズバー チェーン形式25AP76E バッテリー2Pバッテリー(付属)、50Vリチウムイオンバッテリー2P(推奨) オイルタンク(L)0.37 乾燥質量(kg)2.9 付属品2Pバッテリー、充電器 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)472×219×262 振動3軸合成値(m/s2)2.9 1充電当たりの作業量およそ71カット(杉丸太Φ200mm) ガイドバー長さ(mm)350 仕様チェンオイル:やまびこ純正チェンオイル 内容量1台
注意
※「1充電あたりの作業量目安」は満充電からの切断回数の目安です。使用状況によって変動します。
※振動値はISO22867:2004に基づき測定された3軸合成値です。(本体乾燥質量はソーチェン、ガイドバー、バッテリーを含みません)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12285798 BCS530-35H25E
99,000
96,980
106,678 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 2,200 / 税込 2,420
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする