曜日別特売

スタックアルファ ダイヤモンドコートIH対応クックウェア3点セット

スタックアルファ ダイヤモンドコートIH対応クックウェア3点セット - パール金属スタックアルファ ダイヤモンドコートIH対応クックウェア3点セット - パール金属スタックアルファ ダイヤモンドコートIH対応クックウェア3点セット - パール金属

オーブン調理可能。
はずせるハンドルで重ねてコンパクトに収納できる。
オール熱源対応。

材質【フライパン】本体:アルミニウム合金・はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、【マルチポット】本体:アルミニウム合金・はり底:ステンレス鋼(クロム16%)・ハンドル上部・レバー:ナイロン・ハンドル下部:フェノール樹脂・ロック解除ボタン:ABS樹脂・パッキン:シリコーンゴム・金属部:ステンレス鋼セット内容フライパン24cm、マルチポット16cm、専用ハンドル寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)ハンドル:190×55×45外径×高さH(Φmm×mm)フライパン24cm:265×50、マルチポット16cm:180×80質量(g)フライパン24cm:454、マルチポット16cm:300、ハンドル:191サイズ(cm)16/24表面処理【フライパン】内面:ふっ素樹脂塗膜加工・外面:焼付け塗装、【マルチポット】内面:ふっ素樹脂塗膜加工・外面:焼付け塗装内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12287810HB-6001
7,200
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする