bitstrong
クロス型 タブレットホルダー(12.3cm~19.5cm)1/4ネジ対応
クロス型 タブレットホルダー
1/4ネジ対応
自撮り棒、三脚、ジンバルに対応
用途
リモートワーク・ゲーム・動画鑑賞・電子書籍・オンライン授業・ネットミーティング・ネット閲覧など、様々な用途に応じてご使用いただけます。
適合サイズ(cm)
12.3~19.5
材質
耐衝撃性に優れているABS樹脂使用
色
黒
ロック機能
長さ調整時に使用可能
質量(g)
90
耐荷重(g)
約1000
ねじ穴数
1個
ねじ規格
1/4ネジ
内容量
1個
注意
※耐荷重には気を付けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12290305
BS-SS19-KR
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください