曜日別特売

コードリールCAT.6A LANケーブル ブラック

コードリールCAT.6A LANケーブル ブラック - MCOコードリールCAT.6A LANケーブル ブラック - MCOコードリールCAT.6A LANケーブル ブラック - MCOコードリールCAT.6A LANケーブル ブラック - MCOコードリールCAT.6A LANケーブル ブラック - MCOコードリールCAT.6A LANケーブル ブラック - MCOコードリールCAT.6A LANケーブル ブラック - MCOコードリールCAT.6A LANケーブル ブラック - MCO
(1件のレビュー)

コードリールタイプで携帯に便利。カテゴリー6A準拠の超高速LANケーブル
超高速規格である10ギガ(10Gbps)対応のカテゴリー6A準拠LANケーブル。PCやゲーム機で、快適なインターネット接続が可能です。
持ち運びやオンラインミーティングなどのネットワーク接続に便利なコードリールタイプ。ごちゃごちゃ絡まりやすいLANケーブルもスッキリ収納。
携帯時のツメ折れなど、プラグ部分の破損を防ぐガード付き(3m・5m)。安心して持ち運びが出来ます。

ブラック規格カテゴリー6A準拠構造より線コネクタ形状RJ-45コネクタシールドUTPケーブル結線方式ストレート導体より線伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500給電方式PoE非対応爪折れ防止対応ケーブルタイプ巻き取り式カテゴリーCAT6A(準拠)PoE対応PoE非対応内容量1個
注意
※ケーブルをのばすときは必ず両プラグを持ってのばしてください。
※ケーブルを収納する際は、ケーブルが跳ね顔や手などに当たる場合がありますので十分ご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
ケーブル厚さ
ケーブル幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12293656MUL-CA601/BK最大約1約1.4mm約6
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
12293665MUL-CA603/BK最大約3約1.2mm約4.2
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
12293674MUL-CA605/BK最大約5約1.2mm約4.2
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-14
用途: 会議室の配線用
その他業種

思いのほか大きかった、また脱着時爪が分かりにくかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする