2023年 シンプル卓上2ヵ月インデックスカレンダー [B6ヨコ]

2023年 シンプル卓上2ヵ月インデックスカレンダー [B6ヨコ] 永岡書店

ひと目で2ヵ月分の予定がわかる、シンプルで使いやすい卓上タイプのカレンダーです。
六曜入り、4色印刷(裏面は3色印刷)。機能性重視のかたにおすすめです。タテ128×ヨコ179ミリ。(1ヵ月・B7判/タテ128×ヨコ89ミリ)

判型B6 著者名永岡書店編集部 編 ジャンルカレンダー 初版年月2022/09/10 タイプ卓上 ページ数28 内容量1冊
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12307044 64354
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする