曜日別特売

hoco UA16 Type-C to HDMI 変換ケーブル 2m

hoco UA16 Type-C to HDMI 変換ケーブル 2m - hocohoco UA16 Type-C to HDMI 変換ケーブル 2m - hocohoco UA16 Type-C to HDMI 変換ケーブル 2m - hocohoco UA16 Type-C to HDMI 変換ケーブル 2m - hocohoco UA16 Type-C to HDMI 変換ケーブル 2m - hoco

本製品は、DisplayPort Alternate Mode対応のType-Cポートを搭載機器(パソコンやスマホなど)の画面をHDMI接続したテレビに出力するケーブルです。
ドライバー不要で機器同士を接続するだけでご利用いただけます。
※DisplayPort Alternate Mode対応していない機器ではご利用いただけません。
※HDMIからType-Cへの出力はできません。
テレビにつないで大画面で楽しむ
パソコンやスマホの画面をテレビにつないで大画面表示で楽しめます。
インターネットの情報を表示させたり、YouTubeの動画や写真をテレビの大画面で楽しむことができます。
※接続機器の仕様やアプリによりテレビ出力に対応していない場合もございます。
※HDMI出力は、DisplayPort Alternate Mode対応していない機器ではご利用いただけません。
※HDMIからType-Cへの出力はできません。
※著作権保護技術のHDCP1.4に対応しています。
※接続機器の仕様やアプリによりテレビ出力に対応していない場合がございます。
※接続機器からの電力が不十分な場合、HDMI出力することができません。
ケーブル1本で簡単接続
専用アプリやドライバーのインストールしなくても、ケーブルを接続するだけで準備完了。直ぐにテレビ出力ができます。
※接続機器の仕様やアプリによりテレビ出力に対応していない場合がございます。

出力端子HDMI(オス)ケーブル長(m)約2.0入力端子Type-C(オス)対応解像度最大4K/30Hzブラック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12317210UA16-TCHDMI
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする