曜日別特売

LEDサイドターンシグナルランプ

LEDサイドターンシグナルランプ - KOITO(小糸製作所)

UN部品認証(UNR6カテゴリー5)を取得したLEDサイドターンシグナルランプです。
補助方向指示器(保安基準第41条の2)として安心してご使用いただける製品となっております。
ワイド点灯の新デザインにより、周囲に存在感をアピール、巻き込み事故防止につながります。
消費電力2.4W(白熱25W、メーカー比▲90%)と大幅な省電力を実現。
増灯時に必要であったフラッシャーユニット等車両部品を交換しないでご使用いただけます。
(一部車両では部品交換が必要になる場合があります)

質量(g)160定格出力(W)2.4光源白色LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ色
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12328078LEDSTSL5アンバー24
4,500
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする