曜日別特売

スイングクランプ 下部フランジタイプ

スイングクランプ 下部フランジタイプ - エナパック

シリンダには3種類のボディ形状があり、治具に合わせて取付けを選択できます。
複動油圧式と単動スプリングリターン式があります。アームが90°旋回しながら下降した後にクランプストロークします。
2kNから35kNまで5種類のラインアップがあります。
9・20・35kNには不意な外力から内部部品を保護するアームキックアウト機構が装備されています。
クランプアームは別売で、標準アームとロングアームを用意しました。
配管が不要なマニホールドマウント方式もラインアップされています。(上フランジタイプ、下フランジタイプのみ)

タイプ複動式内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
回転方向
クランプ力(kN)
シリンダ面積(cm2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12690276SLLD-352垂直:16、合計:30左回転35引:12.42、押:23.76
171,400
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
12690285SLLD-92垂直:12、合計:22左回転9引:3.13、押:8.04
120,400
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
12690294SLRD-352垂直:16、合計:30右回転35引:12.42、押:23.76
171,400
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
12690310SLRD-92垂直:12、合計:22右回転9引:3.13、押:8.04
120,400
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする