ニッタ
ラインメイト樹脂ホース 1400シリーズ(油圧配管用ホース)
100m巻き定尺品です
最高使用圧力(MPa)
14
最高衝撃圧力(MPa)
17.5
内容量
1個
注意
100m巻き定尺品です
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12695194
1400-04-100
100
6.3
10.4
¥
139,300
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
12695210
1400-06-100
10
9.5
14.0
¥
190,200
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください