曜日別特売

一般蒸気用圧力計 Φ75

一般蒸気用圧力計 Φ75 - 右下精器製造一般蒸気用圧力計 Φ75 - 右下精器製造一般蒸気用圧力計 Φ75 - 右下精器製造一般蒸気用圧力計 Φ75 - 右下精器製造一般蒸気用圧力計 Φ75 - 右下精器製造一般蒸気用圧力計 Φ75 - 右下精器製造一般蒸気用圧力計 Φ75 - 右下精器製造一般蒸気用圧力計 Φ75 - 右下精器製造
(4件のレビュー)

耐久性に優れています。
蒸気に使用できます。
JIS B 7505-1規格品です。

大きさ(Φ)75mm種類一般圧力計ねじ径G3/8B寸法D(Φmm)78寸法D(mm)78接続ねじG3/8B材質(ケース)SPC測定対象蒸気外装色黒塗装寸法h(mm)70材質(カバー)SPC材質(ブルドン管)C2680TW/C2700T/ステンレス/SCM435/りん青銅材質(株)C3604BD寸法f(mm)18寸法dG3/8B内容量1個
全20種類を絞り込む
ケース形状
圧力レンジ(MPa)
呼び
20種類すべて表示中
注文コード
品番
ケース形状
外径(Φmm)
精度
圧力レンジ(MPa)
呼び
測定流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36978697G311-211-M-0.16MPA枠(立型つば無し)751.6級0~0.16AMT3/8×75×0.16MPa蒸気
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
36978907G321-211-M-0.16MPB枠(立型つば有り)、取付穴751.6級0~0.16BMT3/8×75×0.16MPa蒸気
オープン
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
36978715G311-211-M-0.1MPA枠(立型つば無し)751.6級0~0.1AMT3/8×75×0.10MPa蒸気
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
36978925G321-211-M-0.1MPB枠(立型つば有り)、取付穴751.6級0~0.1BMT3/8×75×0.10MPa蒸気
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
36978742G311-211-M-0.25MPA枠(立型つば無し)751.6級0~0.25AMT3/8×75×0.25MPa蒸気
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
36978943G321-211-M-0.25MPB枠(立型つば有り)、取付穴751.6級0~0.25BMT3/8×75×0.25MPa蒸気
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
36978767G311-211-M-0.4MPA枠(立型つば無し)751.6級0~0.4AMT3/8×75×0.40MPa蒸気
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
36978961G321-211-M-0.4MPB枠(立型つば有り)、取付穴751.6級0~0.4BMT3/8×75×0.40MPa蒸気
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
36978785G311-211-M-0.5MPA枠(立型つば無し)751.6級0~0.5AMT3/8×75×0.50MPa蒸気
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
36978986G321-211-M-0.5MPB枠(立型つば有り)、取付穴751.6級0~0.5BMT3/8×75×0.50MPa蒸気
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
36978803G311-211-M-0.6MPA枠(立型つば無し)751.6級0~0.6AMT3/8×75×0.60MPa蒸気
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
36979004G321-211-M-0.6MPB枠(立型つば有り)、取付穴751.6級0~0.6BMT3/8×75×0.60MPa蒸気
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
36978821G311-211-M-1.6MPA枠(立型つば無し)751.6級0~1.6AMT3/8×75×1.60MPa蒸気
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
36979022G321-211-M-1.6MPB枠(立型つば有り)、取付穴751.6級0~1.6BMT3/8×75×1.60MPa蒸気
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
36978846G311-211-M-1MPA枠(立型つば無し)751.6級0~1AMT3/8×75×1.00MPa蒸気
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
36979047G321-211-M-1MPB枠(立型つば有り)、取付穴751.6級0~1BMT3/8×75×1.00MPa蒸気
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
36978864G311-211-M-2.5MPA枠(立型つば無し)751.6級0~2.5AMT3/8×75×2.50MPa蒸気
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
36979065G321-211-M-2.5MPB枠(立型つば有り)、取付穴751.6級0~2.5BMT3/8×75×2.50MPa蒸気
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
36978882G311-211-M-2MPA枠(立型つば無し)751.6級0~2AMT3/8×75×2.00MPa蒸気
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
36979083G321-211-M-2MPB枠(立型つば有り)、取付穴751.6級0~2BMT3/8×75×2.00MPa蒸気
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-03
用途: クリーニング工場の蒸気減圧

乾燥機メーカーの指定圧力を減圧設定して確認のために設置しました。
蒸気用ですから今後の適正測定を期待します。
φ75でも十分な目視確認できます。

対象商品 : 36978803
2016-06-13
用途: 交換のため

蒸気配管に取り付けてあるメーターが壊れたので交換のため購入。まあ、可もなく不可もなく・・・

対象商品 : 36979047
2016-06-13
用途: 交換のため

蒸気配管に取り付けてあるメーターが壊れたので交換のため購入。まあ、可もなく不可もなく・・・

対象商品 : 36978742
2015-02-08
用途: 自作の蒸気発生器に取り付けました。
野尻農園

タンク内の水が無くなってもわからないので、圧力計を付ければと
購入しました。取り付けをして試運転をしてみましたところ、
水が無くなるのが圧力計で一目瞭然です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする