曜日別特売

一般蒸気用圧力計 Φ100

一般蒸気用圧力計 Φ100 - 右下精器製造
(2件のレビュー)

耐久性に優れています。
蒸気に使用できます。
JIS B 7505-1規格品です。

質量(g)470大きさ(Φ)100mm種類一般圧力計ねじ径G3/8B寸法a(mm)14寸法D(Φmm)103接続ねじG3/8B材質(ケース)SPC寸法b(mm)40測定対象蒸気外装色黒塗装寸法h(mm)83材質(カバー)SPC材質(株)C3604BD寸法f(mm)18寸法dG3/8B内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース形状
外径(Φmm)
精度
圧力レンジ(MPa)
呼び
測定流体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36979363G411-211-M-0.16MPA枠(立型つば無し)1001.6級0~0.16AMT3/8×100×0.16MPa蒸気
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
36979381G411-211-M-0.1MPA枠(立型つば無し)1001.6級0~0.1AMT3/8×100×0.10MPa蒸気
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
36979406G411-211-M-0.25MPA枠(立型つば無し)1001.6級0~0.25AMT3/8×100×0.25MPa蒸気
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
36979424G411-211-M-0.4MPA枠(立型つば無し)1001.6級0~0.4AMT3/8×100×0.40MPa蒸気
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
36979442G411-211-M-0.5MPA枠(立型つば無し)1001.6級0~0.5AMT3/8×100×0.50MPa蒸気
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
36979467G411-211-M-0.6MPA枠(立型つば無し)1001.6級0~0.6AMT3/8×100×0.60MPa蒸気
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
36979485G411-211-M-1.6MPA枠(立型つば無し)1001.6級0~1.6AMT3/8×100×1.60MPa蒸気
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
36979503G411-211-M-1MPA枠(立型つば無し)1001.6級0~1AMT3/8×100×1.00MPa蒸気
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
36979521G411-211-M-2.5MPA枠(立型つば無し)1001.6級0~2.5AMT3/8×100×2.50MPa蒸気
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
36979546G411-211-M-2MPA枠(立型つば無し)1001.6級0~2AMT3/8×100×2.00MPa蒸気
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36979503
2020-03-14
用途: 蒸気圧の監視
製造業

圧力の変動が激しいせいか3ヶ月で針が外れてしまった。

対象商品 : 36979485
2017-12-18
用途: 蒸気配管の圧力監視用
サービス業

全く問題なく使用出来ています。特に不備な点は見当たりません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする