曜日別特売

三菱電機J3対応エンコーダケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>

三菱電機J3対応エンコーダケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J3シリーズエンコーダケーブル

用途対応サーボモータ:HF-JP11K1M,HF-JP15K1M,HF-JP11K1M4,HF-JP15K1M4性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HF-JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル内容量1本
全23種類を絞り込む
長さ(m)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12444068DSVEN-J3ENL-001-E1
オープン
14,030
15,433(税込)
16日以内出荷
返品不可
12444077DSVEN-J3ENL-002-E2
オープン
15,100
16,610(税込)
16日以内出荷
返品不可
12444086DSVEN-J3ENL-003-E3
オープン
16,180
17,798(税込)
16日以内出荷
返品不可
12444095DSVEN-J3ENL-004-E4
オープン
17,270
18,997(税込)
16日以内出荷
返品不可
12444104DSVEN-J3ENL-005-E5
オープン
18,340
20,174(税込)
16日以内出荷
返品不可
12444120DSVEN-J3ENL-006-E6
オープン
19,430
21,373(税込)
16日以内出荷
返品不可
12444129DSVEN-J3ENL-007-E7
オープン
20,500
22,550(税込)
16日以内出荷
返品不可
12444138DSVEN-J3ENL-008-E8
オープン
21,580
23,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
12444147DSVEN-J3ENL-009-E9
オープン
22,670
24,937(税込)
16日以内出荷
返品不可
12444156DSVEN-J3ENL-010-E10
オープン
23,740
26,114(税込)
16日以内出荷
返品不可
12444165DSVEN-J3ENL-015-E15
オープン
29,140
32,054(税込)
16日以内出荷
返品不可
12444174DSVEN-J3ENL-020-E20
オープン
34,540
37,994(税込)
16日以内出荷
返品不可
12444190DSVEN-J3ENL-025-E25
オープン
39,940
43,934(税込)
16日以内出荷
返品不可
12444199DSVEN-J3ENL-030-E30
オープン
45,340
49,874(税込)
16日以内出荷
返品不可
12444208DSVEN-J3ENL-035-E35
オープン
50,740
55,814(税込)
16日以内出荷
返品不可
12444217DSVEN-J3ENL-040-E40
オープン
56,140
61,754(税込)
16日以内出荷
返品不可
12444226DSVEN-J3ENL-045-E45
オープン
61,540
67,694(税込)
16日以内出荷
返品不可
12444235DSVEN-J3ENL-050-E50
オープン
66,940
73,634(税込)
16日以内出荷
返品不可
12444244DSVEN-J3ENL-060-E60
オープン
147,630
162,393(税込)
16日以内出荷
返品不可
12444260DSVEN-J3ENL-070-E70
オープン
167,030
183,733(税込)
16日以内出荷
返品不可
12444269DSVEN-J3ENL-080-E80
オープン
186,430
205,073(税込)
16日以内出荷
返品不可
12444278DSVEN-J3ENL-090-E90
オープン
205,830
226,413(税込)
16日以内出荷
返品不可
12444287DSVEN-J3ENL-100-E100
オープン
225,230
247,753(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする