曜日別特売

三菱電機J3対応エンコーダケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>

三菱電機J3対応エンコーダケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J3シリーズエンコーダケーブル

用途対応サーボモータ:HF-JP11K1M,HF-JP15K1M,HF-JP11K1M4,HF-JP15K1M4性能【屈曲】可動形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HF-JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3保護等級IP67許容曲げ半径(mm)仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル内容量1本
全23種類を絞り込む
長さ(m)
23種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12444296DSVEN-J3ENLL-001-E1
オープン
20,230
22,253(税込)
16日以内出荷
返品不可
12444305DSVEN-J3ENLL-002-E2
オープン
21,300
23,430(税込)
16日以内出荷
返品不可
12444314DSVEN-J3ENLL-003-E3
オープン
22,380
24,618(税込)
16日以内出荷
返品不可
12444330DSVEN-J3ENLL-004-E4
オープン
23,470
25,817(税込)
16日以内出荷
返品不可
12444339DSVEN-J3ENLL-005-E5
オープン
24,540
26,994(税込)
16日以内出荷
返品不可
12444348DSVEN-J3ENLL-006-E6
オープン
25,630
28,193(税込)
16日以内出荷
返品不可
12444357DSVEN-J3ENLL-007-E7
オープン
26,700
29,370(税込)
16日以内出荷
返品不可
12444366DSVEN-J3ENLL-008-E8
オープン
27,780
30,558(税込)
16日以内出荷
返品不可
12444375DSVEN-J3ENLL-009-E9
オープン
28,870
31,757(税込)
16日以内出荷
返品不可
12444384DSVEN-J3ENLL-010-E10
オープン
29,940
32,934(税込)
16日以内出荷
返品不可
12444400DSVEN-J3ENLL-015-E15
オープン
35,340
38,874(税込)
16日以内出荷
返品不可
12444409DSVEN-J3ENLL-020-E20
オープン
40,740
44,814(税込)
16日以内出荷
返品不可
12444418DSVEN-J3ENLL-025-E25
オープン
46,140
50,754(税込)
16日以内出荷
返品不可
12444427DSVEN-J3ENLL-030-E30
オープン
51,540
56,694(税込)
16日以内出荷
返品不可
12444436DSVEN-J3ENLL-035-E35
オープン
56,940
62,634(税込)
16日以内出荷
返品不可
12444445DSVEN-J3ENLL-040-E40
オープン
62,340
68,574(税込)
16日以内出荷
返品不可
12444454DSVEN-J3ENLL-045-E45
オープン
67,740
74,514(税込)
16日以内出荷
返品不可
12444470DSVEN-J3ENLL-050-E50
オープン
73,140
80,454(税込)
16日以内出荷
返品不可
12444479DSVEN-J3ENLL-060-E60
オープン
152,240
167,464(税込)
16日以内出荷
返品不可
12444488DSVEN-J3ENLL-070-E70
オープン
171,640
188,804(税込)
16日以内出荷
返品不可
12444497DSVEN-J3ENLL-080-E80
オープン
191,040
210,144(税込)
16日以内出荷
返品不可
12444506DSVEN-J3ENLL-090-E90
オープン
210,440
231,484(税込)
16日以内出荷
返品不可
12444515DSVEN-J3ENLL-100-E100
オープン
229,840
252,824(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする