曜日別特売

本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ

本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ - A&D本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ - A&D本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ - A&D本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ - A&D本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ - A&D本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ - A&D本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ - A&D本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ - A&D

本質安全防爆構造 Ex ia IIB T3 Ga
0種、1種、2種の危険場所で使用可能
工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針) JNIOSH-TR-46-1:2015 および 6:2015 による本質安全防爆構造の電子天びん
製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍
12000分の1の高分解能
g・個数・%モード
「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示
暗いところでも見やすいバックライト付き大型液晶表示
オートパワーオフ機能、風袋引き機能
光信号によるデータ出力機能:別売の光通信アダプタAD-1611を接続することで、光信号を電気信号に変換し、USBおよびRS-232Cにて計量データをPCや外部接続機に出力することが可能(出力のみ)

用途0種~2種の危険場所で使用可能種類電子天秤電源パナソニック株式会社 LR6(XJ) 単3アルカリ乾電池4個ひょう量(g)12000最小表示(g)1表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)表示形式デジタル計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)170×133動作時間約250時間(バックライトオフ時)RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)
取扱説明書:(2.23MB)
注意
※本製品の電源には、必ずパナソニック株式会社 LR6(XJ)単3アルカリ乾電池をご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12623654EK12KAEP-JA-00A00 (一般校正書類付)1セット取扱説明書、六角レンチ、一般校正証明書
102,000
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12623627EK12KAEP-JA-00J00 (JCSS校正書類付)1セット取扱説明書、六角レンチ、JCSS校正証明書
110,000
94,980
104,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12623557EK-12KAEP1台取扱説明書、六角レンチ
92,000
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする