先端径は9Φ。基本機能を揃えた工業用内視鏡です。先端のカメラ部には4灯のLEDライトを搭載。本体から7段階に明るさの調整が可能です。
microSDカード(別売)への動画・静止画の保存が可能なので、リアルタイムに観覧する以外に、後から録画映像をチェックすることもできるので、便利に活用できます。
テレビに付属のAVケーブルで出力することで、大画面で大勢の人と一緒に観覧することもできます。その他、3種のアタッチメントが付属しています。
用途アタッチメント3種付属、ケーブル径は9Φ。ベーシックな工業用内視鏡付属品本体、AVケーブル(100cm)、USBケーブル(90cm)、側視アタッチメント、フックアタッチメント、磁石アタッチメント、日本語説明書質量(g)266(ケーブル部除く)電源単3乾電池×4本(別売)ケーブル長(m)フレキシブルチューブ(形状記憶型)1先端径(mm)先端部 9Φ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×250×40表示部2.4インチカラー液晶ディスプレイセンサーCMOSセンサー連続使用時間(時間)約1.5光源高輝度白色LED4灯 7段階調光機能付き解像度動画:HD 1280×720 / VGA 640×480 AVI形式(約500MBで1ファイル)、静止画:1280×960 JPEG形式視野角60度焦点距離(mm)30~80画素数動画:約90万画素、静止画:約120万画素防水性カメラケーブル部防水あり IP67フレームレート最大30fps対応microSDカードMicroSDカード32GBまで(別途ご用意ください)内容量1個