イオミックグリップテープ IOMIC GRIP TAPE

イオミックグリップテープ IOMIC GRIP TAPE TEAM LEO イオミックグリップテープ IOMIC GRIP TAPE TEAM LEO イオミックグリップテープ IOMIC GRIP TAPE TEAM LEO イオミックグリップテープ IOMIC GRIP TAPE TEAM LEO

耐油性・耐薬品性に優れているのでパーツクリーナーの仕様、中性洗剤で丸洗いOK!
マイナス20℃まで耐えられるので温度変化しても、しっとりと馴染むフィーリングは変わりません。
驚きの衝撃吸収性で長時間の仕様でも疲労軽減!
他メーカーと比べ高額ですが、耐久性を考えるとリーズナブルな価格です。
ゴルフ業界やレース業界で絶大な信頼を得ているIOMICグリップテープ。
新素材アイオマックスの採用&入念な実験調査により開発されたグリップは世界のプロ達に認められています。
そんなグリップをお気に入りの釣竿やタモにいかがでしょうか?

幅(mm)30 内容量1個
注意
※グリップ生地を薄く巻きたい場合はテンションをかけ、厚くしたい場合は緩めに巻いてください。
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
(#02 レッド) 1m 12706604
(#02 レッド) 1m 12706604
12706604 (#02 レッド) 1m レッド 30 1 耐油・耐薬品
オープン
2,498
2,748 (税込)
6日以内出荷

返品不可
(#03 ブルー) 3m 12706674
(#03 ブルー) 3m 12706674
12706674 (#03 ブルー) 3m ブルー 30 3 耐油・耐薬品
オープン
6,398
7,038 (税込)
6日以内出荷

返品不可
12706595 (#01 ブラック) 1m ブラック 30 1 耐油・耐薬品
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
12706620 (#03 ブルー) 1m ブルー 30 1 耐油・耐薬品
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
12706629 (#01 ブラック) 2m ブラック 30 2 耐油・耐薬品
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
12706638 (#02 レッド) 2m レッド 30 2 耐油・耐薬品
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
12706647 (#03 ブルー) 2m ブルー 30 2 耐油・耐薬品
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
12706656 (#01 ブラック) 3m ブラック 30 3 耐油・耐薬品
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
12706665 (#02 レッド) 3m レッド 30 3 耐油・耐薬品
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする