冷蔵庫 コンパクト3ドアタイプ 330L
2段チルドで食品をたっぷり収納、整理もしやすい
どこをつかんでも開けられるフリーアクセスデザイン
汚れがサッと拭きとれる全段ガラスシェルフ
ちょっと低めで使いやすいコンパクトタイプ
色パールホワイト
間口(mm)600
本体質量(kg)63
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×656×1698
RoHS指令(10物質対応)対応
年間消費電力量(kWh/年)360
省エネ基準達成率(%)95
定格内容積(L)330 (冷蔵庫:180、野菜室:70、冷凍室:80)
内容量1台