業務用電子ジャー<炊きたて>(保温専用)

業務用電子ジャー<炊きたて>(保温専用) タイガー魔法瓶
(1件のレビュー)

ほかほか「炊きたて」のおいしさを保つ、保温専用の電子ジャー。ダブルヒーター方式で大量保温OK。
「炊きたて」のおいしさを電気で保温、飲食店の定番アイテム。
ダブルヒーター方式で大量保温できます。
手元でON・OFFできる防水機構の電源スイッチと通電ランプつき
用途に応じて選べる2サイズ

質量(kg)6.2 サイズ4升炊き 消費電力(W)45(平均保温電力) 電源単相100V専用 木目 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.1×39.5×34.1 炊飯容量7.2L 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12714600 JHC-A721MO
52,000
44,980
49,478 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
12714600
2023-12-09
用途:
レストラン保温保存
サービス業

軽くて使いやすいです。以前も購入しましたが木目もはがれず、きれいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用炊飯器/保温ジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする