自動で回る卓上無煙焼き鳥器「自家製焼き鳥メーカー2」

自動で回る卓上無煙焼き鳥器「自家製焼き鳥メーカー2」 サンコー(電子機器)

居酒屋で食べている美味しい焼き鳥を自宅でも簡単に食べたい!
コンビニやスーパーで売ってる市販の焼き鳥だと味気ないし、自分で作るとなると難しい…
そんな方におススメなのがこの【自動で回る卓上無煙焼き鳥器「自家製焼き鳥メーカー2」】です!
串を縦に並べてじっくりと回転しながら焼き上げるから中までしっかり火が通って失敗もしない!
また、煙も少ないので気軽に自宅で調理できます!

用途卓上でいつでも居酒屋のような本格焼き鳥が楽しめる!じりじりと焼けていく様子が食欲アップ!たまりません!煙も少なめです。 付属品本体、串10本、ドリップカップ10個、日本語説明書 質量(g)2000 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)800 温度(℃)60~240 コード長さ(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×210×270 保証期間6カ月 タイマー~60分 内容量1個
注意
※記載されている物以外は付属いたしません。
※本製品は屋内専用です。
※本製品は本体、ガラス共非常に高温になりますので十分ご注意下さい。
※使用中はそばに燃えやすい物を近づけないでください。
※使用中はヒーターに水がかからないようにしてください。
※使用しない時は必ずコンセントを抜いて下さい。
※使用後ガラスが熱い状態で水をかけないでください。ガラスが割れる場合があります。
※子供の手の届かない所で使用・保管をして下さい。
※使用中に異常を感じた場合、ただちに使用をやめてください。
※記載されている物以外は付属いたしません。
※落としたり強い衝撃を与えないでください。
※分解しないでください。
※本製品に熱や異音、異臭などの異常が認められた場合は直ちにご利用を止め、メーカーサポートセンターまでご連絡下さい。
※本製品をご利用において生じる物品の破損は、補償の対象外となります。
※防水ではありません。
※仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12715300 MINROTG2
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする