曜日別特売

シールチェーン 415RR-X

シールチェーン 415RR-X - EKチェーンシールチェーン 415RR-X - EKチェーンシールチェーン 415RR-X - EKチェーンシールチェーン 415RR-X - EKチェーンシールチェーン 415RR-X - EKチェーンシールチェーン 415RR-X - EKチェーンシールチェーン 415RR-X - EKチェーンシールチェーン 415RR-X - EKチェーン
(1件のレビュー)

EK415サイズ QXリングシールチェーン EK415RR-X
車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。
本製品は、ロードレースをメインとした商品ですが、4MINIカスタムバイク等にも最適な「ロードレース用 シールチェーン」です。
低フリクションで長寿命の「QXリング」を採用。
チェーン内プレートには、EK独自の「穴あきプレート」技術を採用し軽量化されています。
必要なリンク数で購入でき「4スト~250ccまで」の排気量車種に最適な商品です。
製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

内容量1本
注意
※当製品は取付・たわみ量の調整には専門知識が必要の為、交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は保証対象外となります。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーンを交換する場合、フロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換ください。
97件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リンク数
継手
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54300278415RRX(GP;GP) 100L MLJゴールド100LMLJ(カシメジョイント)
9,0005,998
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
54300287415RRX(GP;GP) 102L MLJゴールド102LMLJ(カシメジョイント)
9,1806,198
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
54300296415RRX(GP;GP) 102L SKJゴールド102LSKJ(圧入式クリップジョイント)
9,1806,198
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
54300305415RRX(GP;GP) 104L MLJゴールド104LMLJ(カシメジョイント)
9,3606,198
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
54300314415RRX(GP;GP) 104L SKJゴールド104LSKJ(圧入式クリップジョイント)
9,3606,198
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
54300323415RRX(GP;GP) 106L MLJゴールド106LMLJ(カシメジョイント)
9,5406,198
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
54300339415RRX(GP;GP) 106L SKJゴールド106LSKJ(圧入式クリップジョイント)
9,5406,198
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
54300348415RRX(GP;GP) 108L MLJゴールド108LMLJ(カシメジョイント)
9,7206,498
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
54300357415RRX(GP;GP) 108L SKJゴールド108LSKJ(圧入式クリップジョイント)
9,7206,498
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
54300366415RRX(GP;GP) 110L MLJゴールド110LMLJ(カシメジョイント)
9,9006,498
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
54300375415RRX(GP;GP) 112L MLJゴールド112LMLJ(カシメジョイント)
10,0806,498
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
54300384415RRX(GP;GP) 112L SKJゴールド112LSKJ(圧入式クリップジョイント)
10,0806,498
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
54300393415RRX(GP;GP) 114L MLJゴールド114LMLJ(カシメジョイント)
10,2606,498
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
54300409415RRX(GP;GP) 114L SKJゴールド114LSKJ(圧入式クリップジョイント)
10,2606,498
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
54300418415RRX(GP;GP) 116L MLJゴールド116LMLJ(カシメジョイント)
10,4406,898
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
54300427415RRX(GP;GP) 116L SKJゴールド116LSKJ(圧入式クリップジョイント)
10,4406,898
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
54300436415RRX(GP;GP) 118L MLJゴールド118LMLJ(カシメジョイント)
10,6206,998
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
54300445415RRX(GP;GP) 118L SKJゴールド118LSKJ(圧入式クリップジョイント)
10,6206,998
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
54300454415RRX(GP;GP) 120L MLJゴールド120LMLJ(カシメジョイント)
10,8007,198
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
54300463415RRX(GP;GP) 122L MLJゴールド122LMLJ(カシメジョイント)
10,9807,198
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
54300479415RRX(GP;GP) 122L SKJゴールド122LSKJ(圧入式クリップジョイント)
10,9807,198
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
54300488415RRX(GP;GP) 124L MLJゴールド124LMLJ(カシメジョイント)
11,1607,198
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
54300497415RRX(GP;GP) 124L SKJゴールド124LSKJ(圧入式クリップジョイント)
11,1607,198
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
54300506415RRX(GP;GP) 126L MLJゴールド126LMLJ(カシメジョイント)
11,3407,498
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
54300515415RRX(GP;GP) 126L SKJゴールド126LSKJ(圧入式クリップジョイント)
11,3407,498
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
54300524415RRX(GP;GP) 128L MLJゴールド128LMLJ(カシメジョイント)
11,5207,498
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
12723097-シルバー152LSKJ (セミプレスクリップジョイント)
13,6808,598
3,298
アウトレット
3,628(税込)
当日出荷
残り2点です
54300533415RRX(GP;GP) 128L SKJゴールド128LSKJ(圧入式クリップジョイント)
11,5207,498
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
12723106-シルバー154LSKJ (セミプレスクリップジョイント)
13,8608,598
3,398
アウトレット
3,738(税込)
当日出荷
残り2点です
54300549415RRX(GP;GP) 130L MLJゴールド130LMLJ(カシメジョイント)
11,7007,498
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
12723115-シルバー156LSKJ (セミプレスクリップジョイント)
14,0409,198
3,398
アウトレット
3,738(税込)
当日出荷
残り1点です
54300558415RRX(GP;GP) 132L MLJゴールド132LMLJ(カシメジョイント)
11,8807,498
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
12723124-シルバー158LSKJ (セミプレスクリップジョイント)
14,2209,298
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
返品不可
54300567415RRX(GP;GP) 132L SKJゴールド132LSKJ(圧入式クリップジョイント)
11,8807,498
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
12723140-シルバー160LSKJ (セミプレスクリップジョイント)
14,4009,398
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
54300576415RRX(GP;GP) 134L MLJゴールド134LMLJ(カシメジョイント)
12,0607,898
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
54300585415RRX(GP;GP) 134L SKJゴールド134LSKJ(圧入式クリップジョイント)
12,0607,898
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
54300594415RRX(GP;GP) 136L MLJゴールド136LMLJ(カシメジョイント)
12,2407,998
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
54300603415RRX(GP;GP) 136L SKJゴールド136LSKJ(圧入式クリップジョイント)
12,2407,998
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
54300619415RRX(GP;GP) 138L MLJゴールド138LMLJ(カシメジョイント)
12,4207,998
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
54300628415RRX(GP;GP) 138L SKJゴールド138LSKJ(圧入式クリップジョイント)
12,4207,998
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
54300637415RRX(GP;GP) 140L MLJゴールド140LMLJ(カシメジョイント)
12,6008,198
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
54300646415RRX(GP;GP) 142L MLJゴールド142LMLJ(カシメジョイント)
12,7808,198
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
54300655415RRX(GP;GP) 142L SKJゴールド142LSKJ(圧入式クリップジョイント)
12,7808,198
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
返品不可
54300664415RRX(GP;GP) 144L MLJゴールド144LMLJ(カシメジョイント)
12,9608,498
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
54300673415RRX(GP;GP) 144L SKJゴールド144LSKJ(圧入式クリップジョイント)
12,9608,498
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
54300689415RRX(GP;GP) 146L MLJゴールド146LMLJ(カシメジョイント)
13,1408,498
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
54300698415RRX(GP;GP) 146L SKJゴールド146LSKJ(圧入式クリップジョイント)
13,1408,498
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
54300707415RRX(GP;GP) 148L MLJゴールド148LMLJ(カシメジョイント)
13,3208,498
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
54300716415RRX(GP;GP) 148L SKJゴールド148LSKJ(圧入式クリップジョイント)
13,3208,498
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54300479
2024-11-03
用途: レストア
自動車・二輪車・自転車関連業

古い2ストバイクのレストアに、純正のチェーンから交換致しました。
取り付けも、特に問題無く取り付ける事が出来ます。
綺麗なゴールド色なので、バイクのドレスアップにもなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする