曜日別特売

HDMI DVI 変換アダプタ

HDMI DVI 変換アダプタ - トライメイトHDMI DVI 変換アダプタ - トライメイトHDMI DVI 変換アダプタ - トライメイトHDMI DVI 変換アダプタ - トライメイトHDMI DVI 変換アダプタ - トライメイトHDMI DVI 変換アダプタ - トライメイトHDMI DVI 変換アダプタ - トライメイト
(1件のレビュー)

HDMI端子とDVI端子(DVI-D)を変換できるアダプタです。
経年劣化による信号劣化を防ぎサビにも強い金メッキピンを使用しています。

適合機種HDMIケーブルデジタル映像端子持つ機器。DVI入力端子を持つDVD,HDDレコーダー、液晶モニター、テレビ、プロジェクターなどコネクタ形状HDMI(Type-A19pin)メス、DVI(DVI-D24pinシングルリンク)オスプラグ金メッキオス形状DVI(DVI-D24pinシングルリンク)メス形状HDMI(Type-A19pin)変換タイプメスーオス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12726344TR-HDV001
オープン
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12726344
2023-05-09
用途: PCモニタ接続

HDMI入力が無いモニタに接続するために使用。品質は問題なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする