吊り天秤(シャックルセット)

吊り天秤(シャックルセット) 大洋製器工業

軽量でコンパクト!丸パイプを使用する事で軽量化を図り、作業効率Up!
1400mm(吊りピッチ)とコンパクト設計!!運搬もスムーズにおこなえます。
使用荷重にあわせシャックルが標準装備されているので選定に困りません。
下部シャックルはバウ型を採用した事により2点吊り、4点吊りにも対応可能。スリングの緩衝を防ぎます。
天平側面の銘板にメーカー名、使用荷重・ロットNo.1を記載。製造年月の管理・確認また点検・修理の際にも、ご確認いただけます。

用途特殊な形状の吊り荷をバランスよく吊り上げるなど、安全・作業効率UPに。 ピッチ(mm)1400 安全率5倍 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1セット
注意
※1tのみ、下部シャックルはシャックリンク0.63tになります。
※上下スリングは付属しておりません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
使用荷重(t)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12729598 TTPS-1T 1 1454
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12729607 TTPS-2T 2 1472
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
12729616 TTPS-3T 3 1493
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
12729598 TTPS-1T 17165289 KTTPS-1T KTTPS-1T TAIYO 角パイプ式吊り天秤(シャックルセット) 大洋製器工業 17165289 TAIYO 角パイプ式吊り天秤(シャックルセット) 大洋製器工業 1セット 33,980 税込37,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12729607 TTPS-2T 17523305 KTTPS-2T KTTPS-2T TAIYO 角パイプ式吊り天秤(シャックルセット) 大洋製器工業 17523305 TAIYO 角パイプ式吊り天秤(シャックルセット) 大洋製器工業 1セット 41,980 税込46,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12729616 TTPS-3T 18783330 KTTPS-3T KTTPS-3T TAIYO 角パイプ式吊り天秤(シャックルセット) 大洋製器工業 18783330 TAIYO 角パイプ式吊り天秤(シャックルセット) 大洋製器工業 1セット 54,980 税込60,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊りクランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする