ヌークパネルヒーター3パネル
足元をぽかぽかに温める、折り畳み式パネルヒーター!
暖房が届きにくい足元やひざの冷え対策に最適な足元用ヒーターです。
フィルムヒーターを使用し、無風&無音で温め空気を乾燥・汚しません。
折り畳み式で収納に便利。
質量(kg)1.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)170
機能転倒時自動OFF、温度過昇防止機能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×30×51
温度調節3段階
タイマー自動オフタイマー4時間
ケーブル長(cm)150
ヒーター温度(℃)弱:約40~45/中:約50~55/強:約55~60
内容量1台
暖房用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2024-12-10
- 用途:
- デスクワーク
建設業・工事業
建物の中が底冷えするので、とても暖かくて重宝しています。
転倒防止や連続運転児童電源OFFの機能もついているので安心して使えます!