曜日別特売

ツケレルン 書いて消せる2Wayサイン

ツケレルン 書いて消せる2Wayサイン - 西崎ベースツケレルン 書いて消せる2Wayサイン - 西崎ベースツケレルン 書いて消せる2Wayサイン - 西崎ベースツケレルン 書いて消せる2Wayサイン - 西崎ベースツケレルン 書いて消せる2Wayサイン - 西崎ベースツケレルン 書いて消せる2Wayサイン - 西崎ベースツケレルン 書いて消せる2Wayサイン - 西崎ベースツケレルン 書いて消せる2Wayサイン - 西崎ベース

側面、置き型としても使える、誰でも簡単組み立て・設置可能です。ホワイトボード用のマーカーで書いて消せる、両面表示2Way 吹き出しサインです。

用途自由な内容のサイン標識に。セット内容落下防止用釘×4厚さ(mm)3プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×6×17.4取付け方法両面テープ(付属)表示内容吹き出し面板寸法(mm)縦154×横154内容量1個
注意
※ホワイトボード用マーカー専用です。それ以外を使用すると消すことが出来ません。
※ホワイトボード用マーカーとマーカー消しは付いておりません。貼付面の汚れや油分をしっかりと取り除いてください。
※凹凸のないなめらかな面への取り付けをお勧めします。凹凸のある面、ザラザラな面、壁紙等への取り付けはお勧めしておりません。
※取り付け面の状態や素材によっては剥がすと下地材が剥がれることがございます。
※壁紙等への取り付けの際は接着が弱くなりますので、付属の釘で固定することをお勧めします。
※両面テープでの接着だけでは、心配な場合は落下防止に釘を付属していますので、釘で固定して下さい。
※壁紙等への取り付け後に剥がすと下地材が剥がれることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
127377002way-0001-BK
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
127377092way-0002-BK
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする