販売価格(税別)¥1,390~ 3日出荷 3日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 ケージーパルテック 【オーダー】パルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ 差込みタイプ PSS4 メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品 【オーダー】パルステップ 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ 差込みタイプ PSS4 (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ ステンレス製室内用ノンスリップ・タイルカーペット・カーペット用 注文コード12801296 用途室内用ノンスリップ 材質金代:SUS304 全長(mm)300~2000 穴径(Φmm)皿7 下穴径(Φmm)5 仕上金代:HL 穴ピッチ(mm)300程度 サービス分類オーダー・加工 内容量1本 注意 ※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 ※本商品は4t車でお届けいたしますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。配送できない場合には、持ち戻り及び別便での再配達料が別途請求となりますので、予めご了承くださいませ。 ※穴付きの場合でも取付ビスは入っておりません。下地に合わせて選定して下さい 読込中… 特別運賃 地域 単位 配送費 全国 1 ¥ 1,350 / 税込 ¥ 1,485 北海道地方 1 お送りできません 沖縄地方 1 お送りできません 離島 1 お送りできません 内装資材 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ステンレスノンスリップ タイヤ付き ヒナカ(旧:日中製作所) 税込¥2,198~ ¥1,998~ 破れにくい遮熱保温省エネ障子紙 アサヒペン 税込¥2,198 ¥1,998 ヘリンボンラグ ボーナ 約230×230cm 萩原 税込¥9,018 ¥8,198 ヘリンボンラグ ボーナ 約190×240cm 萩原 税込¥8,028 ¥7,298 ヘリンボンラグ ボーナ 約190×190cm 萩原 税込¥7,038 ¥6,398 ヘリンボンラグ ボーナ 約230×330cm 萩原 税込¥12,078 ¥10,980 ヘリンボンラグ ボーナ 約130×190cm 萩原 税込¥5,058 ¥4,598 スウェットキルトラグ ココン 約130×190cm 萩原 税込¥3,078 ¥2,798 スウェットキルトラグ ココン 約190×240cm 萩原 税込¥5,058 ¥4,598 スウェットキルトラグ ココン 約190×190cm 萩原 税込¥4,068 ¥3,698 玄関マット ルイーズ 約50×80cm 萩原 税込¥3,958 ¥3,598 い草カーペット(裏貼り) うしお 江戸間8帖 萩原 税込¥17,578 ¥15,980 い草カーペット(裏貼り) うしお 江戸間3帖 萩原 税込¥9,018 ¥8,198 い草カーペット(裏貼り) うしお 江戸間6帖 萩原 税込¥14,278 ¥12,980 い草カーペット(裏貼り) うしお 江戸間4.5帖 萩原 税込¥10,998 ¥9,998 ジュータン押え 光 税込¥351~ ¥319~ (1) 床リフォーム用接着剤 INAX(LIXIL) 税込¥6,598~ ¥5,998~ UV超強プラスチック障子紙 アサヒペン 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ SOLIDECO -PRO- 壁に貼れる天然木パネル 住まいスタイル 税込¥1,099~ ¥999~ 粘着見出シラベル エスコ 税込¥347 ¥315 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建材・エクステリア内装資材床・階段関連部材 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品