静電高圧ゼネコン実験セット GS-1

静電高圧ゼネコン実験セット GS-1 ナリカ 静電高圧ゼネコン実験セット GS-1 ナリカ 静電高圧ゼネコン実験セット GS-1 ナリカ 静電高圧ゼネコン実験セット GS-1 ナリカ 静電高圧ゼネコン実験セット GS-1 ナリカ 静電高圧ゼネコン実験セット GS-1 ナリカ 静電高圧ゼネコン実験セット GS-1 ナリカ

静電高圧ゼネコンと、静電気実験を行うための7つの実験器具をセットにしたものです。グループ単位で生徒たちが手軽に実験できます。静電高圧ゼネコンはハンドルを回転させるだけで10,000Vの高電圧を発生させられるハンディタイプの静電高圧発生装置です。

付属品電気振り子EG-02、ハミルトンのフライホイールHF-S、アルミ集電気EG-03 2個、簡易コンデンサー組立てキットEG-05、静電モーター組立てキットEG-06、ムーアのモーター組立てキットEG-07、蛍光灯(8W) 厚さ(mm)75(発電ローラー部) 寸法(mm)223×255(本体) 出力電圧(V)最大約10000(静電高圧ゼネコン) 内容量1セット
注意
※セット内容が変更になる場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12802696 B10-1328
オープン
66,000
72,600 (税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする