日本ノート
コンサイス CONCISE ルーズリーフ
サイズ
B5
寸法(幅W×高さH)(mm)
182×257
穴数
26穴(2穴大)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
枚数
行数
罫
罫幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12810107
LLC10A
1パック(100枚)
100枚
31
7mm罫31行止罫
7
¥
310
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
12810116
LLC20A
1パック(200枚)
200枚
31
7mm罫31行止罫
7
¥
510
¥
439
¥
483
(税込)
3日以内出荷
12810125
LLC10B
1パック(100枚)
100枚
36
6mm罫36行止罫
6
¥
310
¥
279
¥
307
(税込)
3日以内出荷
12810134
LLC20B
1パック(200枚)
200枚
36
6mm罫36行止罫
6
¥
510
¥
439
¥
483
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください