JAPPY
角先開形端子
材質
無酸素銅
色
シルバー
規格
UL、CSA
端子形状
先開形
アズワン品番
64-9330-93
適合電線範囲 単線(mm)
0.57~1.44
適合電線範囲 撚線(mm
2
)
0.25~1.65
適合電線範囲 AWG(#)
#22~#16
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12811884
1.25-B3.5A JP
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表