激落ちくんメラミンクリーナー重曹

激落ちくんメラミンクリーナー重曹 LEC(レック) 激落ちくんメラミンクリーナー重曹 LEC(レック) 激落ちくんメラミンクリーナー重曹 LEC(レック) 激落ちくんメラミンクリーナー重曹 LEC(レック) 激落ちくんメラミンクリーナー重曹 LEC(レック) 激落ちくんメラミンクリーナー重曹 LEC(レック)
(1件のレビュー)

水だけでサッと使える!
セスキ炭酸ソーダとアクリル樹脂付きのクリーナーでべたべた油汚れに。メラミンクリーナーでこびりついた汚れに。2つの機能を持ったクリーナーです。
※メラミンクリーナーは消しゴムでこするように簡単に汚れが落ちますが、その際カスがでて磨耗します。
セスキ炭酸ソーダは、自然界に存在する成分でできた洗浄剤です。

用途カップに付いた茶シブ、フライパンや鍋の油汚れ、グリルの油汚れに 材質ポリエステル不織布(アクリル樹脂、炭酸水素ナトリウム)、メラミンフォーム シリーズ激落ちくん 枚数2枚 1枚の寸法(mm)80×15×120 (ミシン目入り) 商品タイプ本体 内容量1個
注意
※本品はキッチンの清掃用品です。本来の用途以外には使用しないでください。
※人体や食品には使用しないでください。
※本品はアルカリ性のクリーナーです。肌の弱い方や長時間使用する場合は、炊事用手袋をご使用ください。
※アルミ製品及び木製品には黒ずみの原因となりますので使用しないでください。
※対象物の取扱説明書を必ずご参照の上、ご使用ください。
※メラミンクリーナーを凹凸面に使用したり、強い力でこすると磨耗して裂けることがあります。
※目地やヒビ割れ等にしみ込んだ汚れや、ひどいコゲつき、カビ、蛇口周り等で石灰状にこびりついた汚れは落ちません。
※電気製品に使用する場合は内部に水滴が入らないようご注意ください。感電・故障の原因になります。
※キズのつきやすいものや塗装面への使用は、あらかじめ目立たない部分で試してからお使いください。
※使い捨てタイプです。重曹がすべて流れ出てもアクリル樹脂の効果は残るのでお使いいただけます。また、メラミンクリーナー部分もなくなるまでお使いいただけます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
12829716 C01003
オープン
199
219 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-05-27
用途:
ガスレンジ周りの油ハネ除去
フォトサロンたな橋 様 (サービス業)

水分をつけて擦っていったら意外と簡単に油ハネが解消されました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする