激落ちくんメラミンクリーナークエン酸
水だけでサッと使える!
クエン酸とアクリル樹脂付きのクリーナーで水アカに。メラミンクリーナーでこびりついた汚れに。2つの機能を持ったクリーナーです。
※メラミンクリーナーは消しゴムでこするように簡単に汚れが落ちますが、その際カスがでて磨耗します。
クエン酸は自然界に存在する成分でできた洗浄剤です。
用途シンクまわりの水アカ、蛇口まわり・水栓金具の水アカに、水切りカゴ・トレーの水アカに
材質ポリエステル不織布(アクリル樹脂、クエン酸)メラミンフォーム
シリーズ激落ちくん
枚数2枚
1枚の寸法(mm)80×15×120 (ミシン目入り)
商品タイプ本体
内容量1個
注意
※本品はキッチンの清掃用品です。本来の用途以外には使用しないでください。※人体や食品には使用しないでください。
※本品は酸性のクリーナーです。肌の弱い方や長時間使用する場合は、炊事用手袋をご使用ください。
※鉄製品にはサビの原因となりますので、使用しないでください。
※対象物の取扱説明書を必ずご参照の上、ご使用ください。
※メラミンクリーナーを凹凸面に使用したり、強い力でこすると磨耗して裂けることがあります。
※目地やヒビ割れ等にしみ込んだ汚れや、ひどいコゲつき、カビ、蛇口周り等で石灰状にこびりついた汚れは落ちません。
※電気製品に使用する場合は内部に水滴が入らないようご注意ください。感電・故障の原因になります。
※キズのつきやすいものや塗装面への使用は、あらかじめ目立たない部分で試してからお使いください。
※使い捨てタイプです。クエン酸がすべて流れ出てもアクリル樹脂の効果は残るのでお使いいただけます。また、メラミンクリーナー部分もなくなるまでお使いいただけます。