超小型デスクトップパソコン LIVA Z3 N4500モデル

超小型デスクトップパソコン LIVA Z3 N4500モデル - LIVA超小型デスクトップパソコン LIVA Z3 N4500モデル - LIVA超小型デスクトップパソコン LIVA Z3 N4500モデル - LIVA超小型デスクトップパソコン LIVA Z3 N4500モデル - LIVA超小型デスクトップパソコン LIVA Z3 N4500モデル - LIVA超小型デスクトップパソコン LIVA Z3 N4500モデル - LIVA超小型デスクトップパソコン LIVA Z3 N4500モデル - LIVA超小型デスクトップパソコン LIVA Z3 N4500モデル - LIVA

Intel®; Jasper Lake搭載 超小型デスクトップパソコンです。
わずか0.5Lの超小型筐体
4K/60fpsの映像出力に対応するHDMI 2.0、mini-DP搭載
USB 3.2 Gen1 type-A×3、USB 3.2 Gen2 type-C×1
Wi-Fi 6、Bluetooth 5.2
有線ギガビットLANポート×1

用途オフィス、家庭用、デジタルサイネージ用として付属品ACアダプタ、ACコード、VESAマウント寸法(mm)128×117×35質量(g)約459対応ケンジントンロック対応冷却方式ファンレスインターフェース背面ポート:1×DC_IN、1×GIGA LAN、1×HDMI-out、1×mini DP、2×USB 2.0、前面ポート:1×Power Button、3×USB 3.2 Gen1 (Type A)、1×USB 3.2 Gen2 (Type C)、1×Audio Jack (Combo)メモリー容量4GB(最大16GB:8GB×2)使用温湿度範囲(非動作時)温度:-20~60度、湿度90度まで保証期間1年動作温湿度範囲温度:0~40度、湿度20~80%使用CPUIntel(R) Celeron(R) Processor N4500スロット空き:1プロセッサーIntel(R) Celeron(R) Processor N4500BluetoothBluetooth 5.2映像出力1×HDMI 2.0、1×mini-DP 1.2容量(GB)ストレージ:64(eMMC)内蔵グラフィックスIntel(R) UHD グラフィックス拡張スロット数ストレージ:1×M.2 2280(NVMe接続)VESA対応対応有線LAN1×Gigabit LAN (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T)無線LANWi-Fi 6 (802.11ax)内容量1個
注意
※メモリの増設、交換を行った後、初回起動時のみ1分前後の時間がかかります。この挙動はJasper Lake世代のCPUによる正常なものです。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
OS
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12831685LIVAZ3-4/64-W11Pro(N4500)Windows 11 Pro 64bit
オープン
57,980
63,778(税込)
当日出荷
12831694LIVAZ3-4/64-W10IoT(N4500)Windows 10 IoT Enterprise LTSC 64bit
オープン
64,980
71,478(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする