曜日別特売

蛍光灯シーリングライト専用照明リモコン 国内13メーカー対応

蛍光灯シーリングライト専用照明リモコン 国内13メーカー対応 - オーム電機蛍光灯シーリングライト専用照明リモコン 国内13メーカー対応 - オーム電機蛍光灯シーリングライト専用照明リモコン 国内13メーカー対応 - オーム電機蛍光灯シーリングライト専用照明リモコン 国内13メーカー対応 - オーム電機
(1件のレビュー)

リモコン付き蛍光灯シーリングライト専用の照明リモコン
国内13社のメーカーに対応
チャンネル切替で、同一機種の照明器具を2台まで操作できます。
順送り(光量100%→光量60%→常夜灯ON→OFF)ボタン付き
30分・60分オフタイマーボタン付き
大きなボタンで便利
壁に掛けられるリモコンホルダー付き

適合メーカー
東芝、National(パナソニック)、NEC、オーデリック、日立、サンヨー、コイズミ、ダイコー、マルゼン、タキズミ、三菱、ヤマダ、OHM※1
※1:照明器具専用リモコンスイッチ(品番04-9447/型番OCR-CRS01W)、電気器具専用リモコンコンセント(品番07-8251/型番OCR-05W)のみ対応
付属品ホルダー、ネジ2本、保証書付取扱説明書質量(g)約51(ホルダー、電池含まず)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×143×18(ホルダー含まず)使用電池単4形乾電池×2本(別売)電池寿命通常の使用で約1年(アルカリ乾電池の場合)動作温度(℃)0~40有効距離(m)約6内容量1個
取扱説明書:(1.26MB)
注意
※この対応コード表は2020年6月末まで調査したデータに基づき、作成したものです。
※同じメーカーであっても、対応できない機種があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12853656OCR-FLCR3
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12853656
2024-05-01
用途: メーカー純正リモコン代替
その他業種

リモコンが故障したらしく照明のON/OFFができす、壁に据付けのスイッチで操作を余儀なくされていました。純正リモコンは高価でしたが、この代替リモコンの操作性は変わりありません。むしろタイマー機能があることで、就寝時間の利便性が増しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする