ツツミ工業
後入れ可能 油圧ホース用保護チューブ 黒
耐摩耗性の高いナイロンフィラメントで機密性高く折り込まれているので、作動油の飛散を最小限にとどめ、諸々の摩耗問題を低減し油圧ホースのライフスパンを長くします。
用途
油圧ホース破損による機体周辺やオペレーター様への作動油飛散を低減し、耐久劣化や摩耗などから油圧ホースを保護する面ファスナタイプのカバーです。
厚さ(mm)
1.2
色
黒
融点(℃)
220±10
使用可能雰囲気温度(℃)
-40~125
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
長さ(m)
内径(Φmm)
質量(g/m)
フラット幅(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12927208
20
ナイロン
2
20
85
92(±2)
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12927217
20
ナイロン
3
20
85
92(±2)
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12927226
20
ナイロン
4
20
85
92(±2)
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12927235
20
ナイロン
5
20
85
92(±2)
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12927244
20
ナイロン
10
20
85
92(±2)
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12927260
20
ナイロン
20
20
85
92(±2)
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12927278
25
ナイロン
2
25
100
100(±2)
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12927287
25
ナイロン
3
25
100
100(±2)
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12927296
25
ナイロン
4
25
100
100(±2)
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12927305
25
ナイロン
5
25
100
100(±2)
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12927314
25
ナイロン
10
25
100
100(±2)
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12927330
25
ナイロン
20
25
100
100(±2)
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12927348
30
ナイロン
2
30
110
123(±2)
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12927357
30
ナイロン
3
30
110
123(±2)
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12927366
30
ナイロン
4
30
110
123(±2)
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12927375
30
ナイロン
5
30
110
123(±2)
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12927384
30
ナイロン
10
30
110
123(±2)
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12927400
30
ナイロン
20
30
110
123(±2)
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12927418
40
ナイロン
2
40
130
154(±2)
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12927427
40
ナイロン
3
40
130
154(±2)
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12927436
40
ナイロン
4
40
130
154(±2)
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12927445
40
ナイロン
5
40
130
154(±2)
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12927454
40
ナイロン
10
40
130
154(±2)
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12927470
40
ナイロン
20
40
130
154(±2)
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12927488
50
ナイロン
2
50
155
183(±2)
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12927497
50
ナイロン
3
50
155
183(±2)
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12927506
50
ナイロン
4
50
155
183(±2)
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12927515
50
ナイロン
5
50
155
183(±2)
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12927524
50
ナイロン
10
50
155
183(±2)
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12927540
50
ナイロン
20
50
155
183(±2)
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12927199
20
本体/ナイロン、ファスナ/ナイロン
1
20
85
92
取扱い終了
返品不可
12927269
25
本体/ナイロン、ファスナ/ナイロン
1
25
100
100
取扱い終了
返品不可
12927339
30
本体/ナイロン、ファスナ/ナイロン
1
30
110
123
取扱い終了
返品不可
12927409
40
本体/ナイロン、ファスナ/ナイロン
1
40
130
154
取扱い終了
返品不可
12927479
50
本体/ナイロン、ファスナ/ナイロン
1
50
155
183
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください