後入れ可能 油圧ホース用保護チューブ 黄

後入れ可能 油圧ホース用保護チューブ 黄 - ツツミ工業

耐摩耗性の高いナイロンフィラメントで機密性高く折り込まれているので、作動油の飛散を最小限にとどめ、諸々の摩耗問題を低減し油圧ホースのライフスパンを長くします。チェーン、パイプなどのカバーとして注意喚起用としてもご使用いただけます。

用途油圧ホース破損による機体周辺やオペレーター様への作動油飛散を低減し、耐久劣化や摩耗などから油圧ホースを保護する面ファスナタイプのカバーです。厚さ(mm)1.2融点(℃)220±10使用可能雰囲気温度(℃)-40~125内容量1本
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
長さ(m)
内径(Φmm)
質量(g/m)
フラット幅(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1292755820ナイロン2209092
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
1292756720ナイロン3209092
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
1292757620ナイロン4209092(±2)
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
1292758520ナイロン5209092(±2)
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
1292759420ナイロン10209092(±2)
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
1292761020ナイロン20209092(±2)
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
1292762825ナイロン225110100(±2)
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
1292763725ナイロン325110100(±2)
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
1292764625ナイロン425110100(±2)
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
1292765525ナイロン525110100(±2)
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
1292766425ナイロン1025110100(±2)
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
1292768025ナイロン2025110100(±2)
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
1292769830ナイロン230120123(±2)
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
1292770730ナイロン330120123(±2)
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
1292771630ナイロン430120123(±2)
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
1292772530ナイロン530120123(±2)
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
1292773430ナイロン1030120123(±2)
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
1292775030ナイロン2030120123(±2)
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
1292776840ナイロン240140154(±2)
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
1292777740ナイロン340140154(±2)
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
1292778640ナイロン440140154(±2)
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
1292779540ナイロン540140154(±2)
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
1292780440ナイロン1040140154(±2)
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
1292782040ナイロン2040140154(±2)
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
1292783850ナイロン250170183(±2)
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
1292784750ナイロン350170183(±2)
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
1292785650ナイロン450170183(±2)
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1292786550ナイロン550170183(±2)
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
1292787450ナイロン1050170183(±2)
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1292789050ナイロン2050170183(±2)
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
1292754920本体/ナイロン、ファスナ/ナイロン1208592
取扱い終了
返品不可
1292761925本体/ナイロン、ファスナ/ナイロン125100100
取扱い終了
返品不可
1292768930本体/ナイロン、ファスナ/ナイロン130110123
取扱い終了
返品不可
1292775940本体/ナイロン、ファスナ/ナイロン140130154
取扱い終了
返品不可
1292782950本体/ナイロン、ファスナ/ナイロン150155183
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする