曜日別特売

熱収縮クロス 黒

熱収縮クロス 黒 - ツツミ工業

ポリオレフィンで構成されているので、厚みが薄く柔軟性に優れ、収縮後もホースの湾曲の妨げになりません。また、PVC収縮チューブに比べ、縦片向の収縮率が低いため装着作業性に優れています表面は編み上げカバーのテイストになっています。

用途油圧ホース破損による機体周辺やオペレーター様への作動油飛散を低減し、耐久劣化や摩耗などから油圧ホースを保護する熱収縮チューブです。材質ポリオレフィン使用温度範囲(℃)-40~125最適温度(℃)収縮:180~200(※100℃ぐらいより収縮可能)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※収縮には工業用ドライヤーをご使用ください。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
収縮前内径(Φmm)
収縮後内径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12927935345034(標準)17(標準)
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
129279873410034(標準)17(標準)
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
12928039505050(標準)25(標準)
87,980
96,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
129280845010050(標準)25(標準)
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
12928136705070(標準)35(標準)
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
12927899341034(標準)17(標準)
取扱い終了
返品不可
12927908342034(標準)17(標準)
取扱い終了
返品不可
12927917343034(標準)17(標準)
取扱い終了
返品不可
12927926344034(標準)17(標準)
取扱い終了
返品不可
12927944346034(標準)17(標準)
取扱い終了
返品不可
12927960347034(標準)17(標準)
取扱い終了
返品不可
12927969348034(標準)17(標準)
取扱い終了
返品不可
12927978349034(標準)17(標準)
取扱い終了
返品不可
12927996501050(標準)25(標準)
取扱い終了
返品不可
12928005502050(標準)25(標準)
取扱い終了
返品不可
12928014503050(標準)25(標準)
取扱い終了
返品不可
12928030504050(標準)25(標準)
取扱い終了
返品不可
12928048506050(標準)25(標準)
取扱い終了
返品不可
12928057507050(標準)25(標準)
取扱い終了
返品不可
12928066508050(標準)25(標準)
取扱い終了
返品不可
12928075509050(標準)25(標準)
取扱い終了
返品不可
12928100701070(標準)35(標準)
取扱い終了
返品不可
12928109702070(標準)35(標準)
取扱い終了
返品不可
12928118703070(標準)35(標準)
取扱い終了
返品不可
12928127704070(標準)35(標準)
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする