曜日別特売

後入れ可能 油圧ホース用保護クリアチューブ

後入れ可能 油圧ホース用保護クリアチューブ - ツツミ工業

縦の切り込みがはいっておりますので、油圧ホースを取り外さず配管されたままで装着することができます。

用途油圧ホース破損による機体周辺やオペレーター様への作動油飛散を低減し、耐久劣化や摩耗などから油圧ホースを保護する専用カバーです。材質軟質PVCクリア使用温度範囲(℃)-0~35内容量1本
注意
※適量数の結束バンドが付属されています。
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
内径(Φmm)
質量(g/m)
標準外径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
129281451911916023
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
129281541921916023
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
129281701931916023
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
129281791941916023
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
129281881951916023
6,698
7,368(税込)
4日以内出荷
返品不可
1292819719101916023
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
129282062212218026
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
129282152222218026
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
129282242232218026
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
129282402242218026
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
129282492252218026
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
1292825822102218026
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
129282672512520029
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
129282762522520029
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
129282852532520029
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
129282942542520029
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
129283102552520029
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
1292831925102520029
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
129283283213232037
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
129283373223232037
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
129283463233232037
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
129283553243232037
9,198
10,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
129283643253232037
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
1292838032103232037
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
129283893813836043
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
129283983823836043
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
129284073833836043
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
129284163843836043
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
129284253853836043
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
1292843438103836043
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
129284504514564052
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
129284594524564052
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
129284684534564052
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
129284774544564052
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
129284864554564052
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1292849545104564052
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
129285045015080058
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
129285205025080058
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
129285295035080058
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
129285385045080058
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
129285475055080058
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
1292855650105080058
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
1292856565165140075
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
1292857465265140075
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
1292859065365140075
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1292859965465140075
45,980
50,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
1292860865565140075
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
1292861775175160085
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
1292862675275160085
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
1292863575375160085
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする