シールチェーン 530ZVX3 (NXリング) シルバー/ゴールド

シールチェーン 530ZVX3 (NXリング) シルバー/ゴールド - EKチェーン

◎シールチェーン [NXリングチェーン]
EK独自のNXリングはQXリングに比べ高耐久性、軽量化を実現させています。また、シールの形状変更によりチェーンの高強度化を実現させています。
・プレートに新型プレート形状を採用
・従来のZVXシリーズより引張り強度に対する剛性が向上
・長寿命を保証するソリッドブシュ
・高耐久ソリッドローラ
・四方かしめピン
・特殊合金プレート
・軽量化のための内プレート穴採用
・特殊PTFEグリースは粘着力に優れ、耐摩耗性向上に貢献
■EKチェーンは今や主流となったシールチェーンを世界で最も早く開発したパイオニアです。そして今は画期的にチェーンの寿命を延ばしたQXリングを採用しています。
・フリクションを大幅に低減させ、エンジンのパワーを無駄なく後輪へ伝えます。
・軽量化と剛性向上。しなやかさと瞬発力を合い持った性能。
中でもプレート穴あき(実用新案)は軽量化だけでなく放熱効果&排泥効果もあり、チェーンの寿命にも貢献していいます。
・初期伸びを大幅に低減。
・かしめ工具不要(実用新案)。スクリュージョイントでチェーンの接続が可能。10mmのレンチとプライヤーがあれば十分です。
・ドラッグレース専用チェーン(世界最強)をラインナップ。
日本ではまだ馴染みは少ないドラッグレースにおいて海外では高い評価を受け、世界のトップライダーがEKの630SHBを愛用。

付属品
ジョイント1個
シルバー/ゴールド
サイズ
530
タイプ
ZVX3(NXリング)
継手
MLJ(カシメ)
内容量
1本
注意
※当製品は取付・たわみ量の調整には専門知識が必要の為、交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は保証対象外となります。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーンを交換する場合、フロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リンク数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68448414530ZVX3(CRGP)-100MLJ100L
24,000
取扱い終了
返品不可
68448423530ZVX3(CRGP)-102MLJ102L
24,480
取扱い終了
返品不可
68448432530ZVX3(CRGP)-104MLJ104L
24,960
取扱い終了
返品不可
68448441530ZVX3(CRGP)-106MLJ106L
25,440
取扱い終了
返品不可
68448457530ZVX3(CRGP)-108MLJ108L
25,920
取扱い終了
返品不可
68448466530ZVX3(CRGP)-110MLJ110L
26,400
取扱い終了
返品不可
68448475530ZVX3(CRGP)-112MLJ112L
26,880
取扱い終了
返品不可
68448484530ZVX3(CRGP)-114MLJ114L
27,360
取扱い終了
返品不可
68448493530ZVX3(CRGP)-116MLJ116L
27,840
取扱い終了
返品不可
68448502530ZVX3(CRGP)-118MLJ118L
28,320
取扱い終了
返品不可
68448511530ZVX3(CRGP)-120MLJ120L
28,800
取扱い終了
返品不可
68448527530ZVX3(CRGP)-122MLJ122L
29,280
取扱い終了
返品不可
68448536530ZVX3(CRGP)-124MLJ124L
29,760
取扱い終了
返品不可
68448545530ZVX3(CRGP)-126MLJ126L
30,240
取扱い終了
返品不可
68448554530ZVX3(CRGP)-128MLJ128L
30,720
取扱い終了
返品不可
68448563530ZVX3(CRGP)-130MLJ130L
31,200
取扱い終了
返品不可
68448572530ZVX3(CRGP)-140MLJ140L
33,600
取扱い終了
返品不可
68448581530ZVX3(CRGP)-150MLJ150L
36,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする