アズマ工業 アズマ工業の 清掃用品 アズマ工業の 掃除用具 アズマ工業の ホウキ 化繊ビッグホーキ 化繊ビッグホーキ 注文コード 12997104 注文コード 12997104 注文コード 12997104 注文コード 12997104 水に強く、耐久性抜群の丈夫な化繊タイプのほうきです。 幅約40cmのワイドな掃き幅で広いスペースを一気に掃くことができます。 材質柄:ポリプロピレン/ヘッド:ポリエチレン、柄:木に塗装 幅(mm)400 全長(mm)約1280 質量(g)386 内容量1個 お届け日※は、 --時間 --分以内 に今ご注文いただいた際の目安です。 [地域を変更] お届け日を見る お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 AC6-145 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 お届け日 数量 12997104 AC6-145 オープン ¥1,390 ¥1,390 ¥1,529 (税込) 4日以内出荷 - お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ほうきちりとりセット モノタロウ 税込¥1,529 ¥1,390 (74) バスケットへ ホウキ 化繊 モノタロウ 税込¥549~ ¥499~ (210) ホウキ シダ モノタロウ 税込¥637~ ¥579~ (142) チリトーレ アズマ工業 税込¥2,739~ ¥2,490~ (17) ダストリー(PP) 山崎産業(CONDOR) 税込¥1,859 ¥1,690 (8) 自在ホーキ45cm3本セット テラモト 税込¥3,839 ¥3,490 (26) バスケットへ 竹ほうき 日本クリンテック 税込¥5,489 ¥4,990 (29) バスケットへ ゴリラテープ 呉工業(クレ) 税込¥1,309 ¥1,190 (41) 庭ホウキブルロン(AL・5本セット) 山崎産業(CONDOR) 税込¥4,829 ¥4,390 (3) バスケットへ エコBM-2チリトリ テラモト 税込¥3,289 ¥2,990 (11) 床ホウキ 45 モノタロウ 税込¥1,099~ ¥999~ (143) 名匠 外苑ほうき アズマ工業 税込¥1,639 ¥1,490 (12) バスケットへ ブンチリ 山崎産業(CONDOR) 税込¥1,969 ¥1,790 (10) イイとこ取りほうき ハイブリッドタイプ スタンド型チリトリセット 日本クリンテック 税込¥2,519 ¥2,290 (4) バスケットへ PPホーキ 短柄 日本クリンテック 税込¥428 ¥389 (57) バスケットへ アーバンちりとり 山崎産業(CONDOR) 税込¥1,639 ¥1,490 (21) バスケットへ PPホーキ長柄 早川工業 税込¥604 ¥549 (10) バスケットへ FF道路ホーキ 長柄 テラモト 税込¥769~ ¥699~ (13) 長柄シダハット庭箒 早川工業 税込¥549 ¥499 (9) バスケットへ ホウキ 化繊 短柄 モノタロウ 税込¥296 ¥269 (12) バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品掃除用具ホウキ化繊ホウキ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ホウキ」にはこんなカテゴリがあります シダホウキ 自由ホウキ 化繊ホウキ 竹ほうき ハンディホウキ 天井ホウキ ブラシ部スペア 柄部スペア シェアする マイページ 最近見た商品