VENTION
Type-C to HDMIケーブル
4K/30Hz対応、USB Type-C-HDMI変換ケーブル
材質
接合部分:金メッキ、コンダクター:錫引銅、シーリング:ダブルアルミホイル+マイラー
色
ブラック
タイプ
接合:HDMI Interface、 Type-C Interface
通信方式
Type-C信号源からHDMIディスプレイターミナル
解像度
4K/30Hz
ゲージ
ワイヤー:32AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップタイプ
LT8711HE
HDMI規格
HDMI 1.4
材質(シェル)
ABS
内容量
1本
注意
※USB-C to HDMI 一方通行のみです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13005845
CG-2021
1.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
13005854
CG-2038
2
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください