VENTION
3.5MMオーディオを備えたHDMI - VGAコンバーター
3.5MMオーディオを備えたHDMI - VGAコンバーター
出力方式
HDMIからVGA
インターフェース
HDMI、VGA、3.5mmインターフェース
プラグ
金メッキ、VGAニッケルメッキ
解像度
1080P/60Hz
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップタイプ
AG6200
HDMI規格
HDMI1.4
材質(シェル)
ABS
内容量
1個
注意
※HDMI to VGA一方通行のみです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13006037
AI-2304
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください