VENTION
1080P/60Hz DP-HDMIアダプター
1080P/60Hz DP - HDMIアダプター
出力方式
ディスプレイポートからHDMI
インターフェース
ディスプレイポートオス、HDMIメス
プラグ
金メッキ
解像度
1080P/60Hz
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップタイプ
MXP3361
メス形状
HDMI
材質(シェル)
ABS
内容量
1個
注意
※DisplayPort to HDMI一方通行のみです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13006046
HB-2311
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください