VENTION
DP-HDMI 4Kアダプター
DP - HDMI 4Kアダプター
インターフェース
DPオス、HDMIメス
プラグ
金メッキ
解像度
4K/30Hz
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップタイプ
CH7530A
材質(シェル)
ABS
内容量
1個
注意
※DisplayPort to HDMI一方通行のみです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13006055
HB-2328
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください