VENTION
USB Type-C-HDMIアダプター/グレーアルミニウム合金タイプ
USB Type-C - HDMIアダプター
色
グレー
プラグ
金メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(シェル)
アルミニウム合金+ABS
内容量
1個
注意
※USB-C to HDMI一方通行のみです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
解像度
チップタイプ
HDMI規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13006089
TC-2359
4K/60Hz
LT8711HE
HDMI2.0
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13006098
TC-2366
4K/30Hz
LT8711H
HDMI1.4
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください