VENTION
Mini Displayport - HDMIケーブル
ミニDisplayPort - HDMIケーブル
材質
コンダクター::錫引き銅
コネクタ形状
Mini DPオス、HDMI 1.4オス
AWG
32
インターフェース
Mini DPオス、HDMI 1.4オス
プラグ
金メッキ
解像度
1080ピクセル/60Hz
材質(シールド)
アルミホイル+メタルメッシュ
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップタイプ
Parade PS8121E
変換タイプ
オス-オス
材質(シェル)
ABS
内容量
1本
注意
※Mini DisplayPort to HDMI一方通行のみです。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13006317
HA-3127
1.5
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
14日以内出荷
返品不可
13006326
HA-3134
2
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
8日以内出荷
返品不可
13006335
HA-9453
3
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください