転削用チップ RNGN-E/T1

転削用チップ RNGN-E/T1 - タンガロイ転削用チップ RNGN-E/T1 - タンガロイ
寸法S(mm)7.94RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7寸法APMX(mm)2内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
FIG
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13094894RNGN120700-E TS200TS2001
32,200
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
13094910RNGN120700-E TS300TS3001
32,200
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
13094919RNGN120700-T1 TS200TS2002
32,200
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
13094928RNGN120700-T1 TS300TS3002
32,200
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする