曜日別特売

ノンシールチェーン 420SR シルバー

ノンシールチェーン 420SR シルバー - EKチェーンノンシールチェーン 420SR シルバー - EKチェーンノンシールチェーン 420SR シルバー - EKチェーンノンシールチェーン 420SR シルバー - EKチェーンノンシールチェーン 420SR シルバー - EKチェーン
(2件のレビュー)

EK420サイズ ノンシールチェーン EK420SR (CR;NP) シルバーカラー
㈱江沼チヱン製作所の販売するシルバーは、外プレートのクロームカラーメッキが深みと高級感をかもし出すシルバーです。
車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。
本製品は、ミニバイク専用に耐久性を上げる為、特殊熱処理によるプレートの高強度化と硬直を防止する突き出しブシュ仕様の「強化ノンシール」です。
必要なリンク数で購入でき「~125ccまで」のバイクに最適な商品です。
製品の取扱について注意事項を必ずご一読の上、購入、使用ください。

シルバー継手SPJ(クリップジョイント)適合排気量(cc)~125cc
注意
※当製品は取付・たわみ量の調整には専門知識が必要の為、交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は保証対象外となります。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーンを交換する場合、フロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換ください。
47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
リンク数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00902345420SR(CR;NP) 132L SPJ1本132L
6,468
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
35109663420SR(CR;NP) 100L SPJ1本100L
4,900
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
35109672420SR(CR;NP) 110L SPJ1本110L
5,390
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
35109681420SR(CR;NP) 120L SPJ1本120L
5,880
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
35109697420SR(CR;NP) 130L SPJ1本130L
6,370
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
35109706420SR(CR;NP) 140L SPJ1本140L
6,860
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
40472162420SR(CR;NP) 72L SPJ1本72L
3,528
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
返品不可
40472171420SR(CR;NP) 74L SPJ1本74L
3,626
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
40472187420SR(CR;NP) 76L SPJ1本76L
3,724
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
40472196420SR(CR;NP) 78L SPJ1本78L
3,822
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
40472205420SR(CR;NP) 80L SPJ1本80L
3,920
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
40472214420SR(CR;NP) 82L SPJ1本82L
4,018
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
40472223420SR(CR;NP) 84L SPJ1本84L
4,116
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
40472232420SR(CR;NP) 86L SPJ1本86L
4,214
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
40472241420SR(CR;NP) 88L SPJ1本88L
4,312
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
40472257420SR(CR;NP) 90L SPJ1本90L
4,410
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
40472266420SR(CR;NP) 92L SPJ1本92L
4,508
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
40472275420SR(CR;NP) 94L SPJ1本94L
4,606
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
40472284420SR(CR;NP) 96L SPJ1本96L
4,704
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
40472293420SR(CR;NP) 98L SPJ1本98L
4,802
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
40472302420SR(CR;NP) 102L SPJ1本102L
4,998
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
40472311420SR(CR;NP) 104L SPJ1本104L
5,096
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
40472327420SR(CR;NP) 106L SPJ1本106L
5,194
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
40472336420SR(CR;NP) 108L SPJ1本108L
5,292
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
40472345420SR(CR;NP) 112L SPJ1本112L
5,488
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
40472354420SR(CR;NP) 114L SPJ1本114L
5,586
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
40472363420SR(CR;NP) 116L SPJ1本116L
5,684
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40472372420SR(CR;NP) 118L SPJ1本118L
5,782
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40472381420SR(CR;NP) 122L SPJ1本122L
5,978
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
40472397420SR(CR;NP) 124L SPJ1本124L
6,076
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
40472406420SR(CR;NP) 126L SPJ1本126L
6,174
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
40472415420SR(CR;NP) 128L SPJ1本128L
6,272
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
40472424420SR(CR;NP) 150L SPJ1本150L
7,350
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
21014360420SR(CR;NP) 60L SPJ1本60L
2,940
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
21014369420SR(CR;NP) 62L SPJ1本62L
3,038
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
21014378420SR(CR;NP) 64L SPJ1本64L
3,136
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
21014387420SR(CR;NP) 66L SPJ1本66L
3,234
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
21014396420SR(CR;NP) 68L SPJ1本68L
3,332
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
21014405420SR(CR;NP) 70L SPJ1本70L
3,430
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
21014414420SR(CR;NP) 134L SPJ1本134L
6,566
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
21014430420SR(CR;NP) 136L SPJ1本136L
6,664
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
21014439420SR(CR;NP) 138L SPJ1本138L
6,762
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
21014448420SR(CR;NP) 142L SPJ1本142L
6,958
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
21014457420SR(CR;NP) 144L SPJ1本144L
7,056
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
21014466420SR(CR;NP) 146L SPJ1本146L
7,154
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
21014475420SR(CR;NP) 148L SPJ1本148L
7,252
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
38027421420SR(CR) SPJ1個1L(ジョイントのみ)
400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35109663
2019-11-16
用途: 1983年後期型角目ホンダシャリー交換用に購入。
運輸・通信業

中古で入手したシャリーのチェーンがかなりくたびれていたので思い切って
交換しました、45年位前かなり久しぶりの作業だったので最初だけちょっと戸惑いましたが難なく交換できましたが長さが若干長く一緒に購入しておいたチェーンカッターで調整しました、購入の決めては値段だけです!どこのメーカーが良いのかなんてさっぱりわからないので!リアサスの長さやスプロケットの大きさなどによってカットする必要があるのでチェーンカッターは必需品ですね。

対象商品 : 35109681
2014-05-02
用途: バイクのチェーン交換する
建設業・工事業

20年前のCRM50磨耗交換するシルバーは見た目もいいかっこよく見えるようになった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする