曜日別特売

ノンシールチェーン 420SR ブラック/ゴールド

ノンシールチェーン 420SR ブラック/ゴールド - EKチェーンノンシールチェーン 420SR ブラック/ゴールド - EKチェーンノンシールチェーン 420SR ブラック/ゴールド - EKチェーンノンシールチェーン 420SR ブラック/ゴールド - EKチェーンノンシールチェーン 420SR ブラック/ゴールド - EKチェーン
(2件のレビュー)

EK420サイズ ノンシールチェーン EK420SR (BK;GP) ブラックゴールドカラー
「ブラック&ゴールド」カラーは、㈱江沼チヱン製作所だけが販売する特別なカラーで、外プレートはブラック塗装を施し、内プレート及びピンへのゴールドメッキがよりブラックを引き立たせます。
車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。
本製品は、ミニバイク専用に耐久性を上げる為、特殊熱処理によるプレートの高強度化と硬直を防止する突き出しブシュ仕様の「強化ノンシール」です。
必要なリンク数で購入でき「~125ccまで」のバイクに最適な商品です。
製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

注意
※当製品は取付・たわみ量の調整には専門知識が必要の為、交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は保証対象外となります。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーンを交換する場合、フロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換ください。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
リンク数
継手
適合排気量(cc)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00902117420SR(BK;GP) 132L SPJ1本ブラック/ゴールド132LSPJ(クリップジョイント)~125cc
8,184
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
00902607420SR(BK;GP) 142L SPJ1本ブラック/ゴールド142LSPJ(クリップジョイント)~125cc
8,804
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
00902616420SR(BK;GP) 148L SPJ1本ブラック/ゴールド148LSPJ(クリップジョイント)~125cc
9,176
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
35109767420SR(BK;GP) 100L SPJ1本ブラック/ゴールド100LSPJ(クリップジョイント)~125cc
6,200
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
35109776420SR(BK;GP) 110L SPJ1本ブラック/ゴールド110LSPJ(クリップジョイント)~125cc
6,820
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
返品不可
35109785420SR(BK;GP) 120L SPJ1本ブラック/ゴールド120LSPJ(クリップジョイント)~125cc
7,440
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
35109794420SR(BK;GP) 130L SPJ1本ブラック/ゴールド130LSPJ(クリップジョイント)~125cc
8,060
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
35109803420SR(BK;GP) 140L SPJ1本ブラック/ゴールド140LSPJ(クリップジョイント)~125cc
8,680
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
40473167420SR(BK;GP) 72L SPJ1本ブラック/ゴールド72LSPJ(クリップジョイント)~125cc
4,464
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
40473176420SR(BK;GP) 74L SPJ1本ブラック/ゴールド74LSPJ(クリップジョイント)~125cc
4,588
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
40473185420SR(BK;GP) 76L SPJ1本ブラック/ゴールド76LSPJ(クリップジョイント)~125cc
4,712
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
40473194420SR(BK;GP) 78L SPJ1本ブラック/ゴールド78LSPJ(クリップジョイント)~125cc
4,836
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
40473203420SR(BK;GP) 80L SPJ1本ブラック/ゴールド80LSPJ(クリップジョイント)~125cc
4,960
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
40473212420SR(BK;GP) 82L SPJ1本ブラック/ゴールド82LSPJ(クリップジョイント)~125cc
5,084
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
40473221420SR(BK;GP) 84L SPJ1本ブラック/ゴールド84LSPJ(クリップジョイント)~125cc
5,208
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40473237420SR(BK;GP) 86L SPJ1本ブラック/ゴールド86LSPJ(クリップジョイント)~125cc
5,332
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
40473246420SR(BK;GP) 88L SPJ1本ブラック/ゴールド88LSPJ(クリップジョイント)~125cc
5,456
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
40473255420SR(BK;GP) 90L SPJ1本ブラック/ゴールド90LSPJ(クリップジョイント)~125cc
5,580
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
40473264420SR(BK;GP) 92L SPJ1本ブラック/ゴールド92LSPJ(クリップジョイント)~125cc
5,704
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
40473273420SR(BK;GP) 94L SPJ1本ブラック/ゴールド94LSPJ(クリップジョイント)~125cc
5,828
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
40473282420SR(BK;GP) 96L SPJ1本ブラック/ゴールド96LSPJ(クリップジョイント)~125cc
5,952
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
40473291420SR(BK;GP) 98L SPJ1本ブラック/ゴールド98LSPJ(クリップジョイント)~125cc
6,076
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
40473307420SR(BK;GP) 102L SPJ1本ブラック/ゴールド102LSPJ(クリップジョイント)~125cc
6,324
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
40473316420SR(BK;GP) 104L SPJ1本ブラック/ゴールド104LSPJ(クリップジョイント)~125cc
6,448
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
40473325420SR(BK;GP) 106L SPJ1本ブラック/ゴールド106LSPJ(クリップジョイント)~125cc
6,572
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
返品不可
40473334420SR(BK;GP) 108L SPJ1本ブラック/ゴールド108LSPJ(クリップジョイント)~125cc
6,696
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
40473343420SR(BK;GP) 112L SPJ1本ブラック/ゴールド112LSPJ(クリップジョイント)~125cc
6,944
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
40473352420SR(BK;GP) 114L SPJ1本ブラック/ゴールド114LSPJ(クリップジョイント)~125cc
7,068
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
40473361420SR(BK;GP) 116L SPJ1本ブラック/ゴールド116LSPJ(クリップジョイント)~125cc
7,192
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
40473377420SR(BK;GP) 118L SPJ1本ブラック/ゴールド118LSPJ(クリップジョイント)~125cc
7,316
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
40473386420SR(BK;GP) 122L SPJ1本ブラック/ゴールド122LSPJ(クリップジョイント)~125cc
7,564
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
40473395420SR(BK;GP) 124L SPJ1本ブラック/ゴールド124LSPJ(クリップジョイント)~125cc
7,688
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
返品不可
40473404420SR(BK;GP) 126L SPJ1本ブラック/ゴールド126LSPJ(クリップジョイント)~125cc
7,812
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
40473413420SR(BK;GP) 128L SPJ1本ブラック/ゴールド128LSPJ(クリップジョイント)~125cc
7,936
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
40473422420SR(BK;GP) 150L SPJ1本ブラック/ゴールド150LSPJ(クリップジョイント)~125cc
9,300
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
21014570420SR(BK;GP) 60L SPJ1本ブラック/ゴールド60LSPJ(クリップジョイント)~125cc
3,720
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
21014579420SR(BK;GP) 62L SPJ1本ブラック/ゴールド62LSPJ(クリップジョイント)~125cc
3,844
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
21014588420SR(BK;GP) 64L SPJ1本ブラック/ゴールド64LSPJ(クリップジョイント)~125cc
3,968
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
21014597420SR(BK;GP) 66L SPJ1本ブラック/ゴールド66LSPJ(クリップジョイント)~125cc
4,092
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
21014606420SR(BK;GP) 68L SPJ1本ブラック/ゴールド68LSPJ(クリップジョイント)~125cc
4,216
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
21014615420SR(BK;GP) 70L SPJ1本ブラック/ゴールド70LSPJ(クリップジョイント)~125cc
4,340
3,098
3,408(税込)
4日以内出荷
返品不可
21014624420SR(BK;GP) 134L SPJ1本ブラック/ゴールド134LSPJ(クリップジョイント)~125cc
8,308
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
21014640420SR(BK;GP) 136L SPJ1本ブラック/ゴールド136LSPJ(クリップジョイント)~125cc
8,432
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
21014649420SR(BK;GP) 138L SPJ1本ブラック/ゴールド138LSPJ(クリップジョイント)~125cc
8,556
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
21014658420SR(BK;GP) 144L SPJ1本ブラック/ゴールド144LSPJ(クリップジョイント)~125cc
8,928
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
21014667420SR(BK;GP) 146L SPJ1本ブラック/ゴールド146LSPJ(クリップジョイント)~125cc
9,052
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
35109453532ZVX140MLJ1本スチール140LMLJ(カシメ)750~1400
31,640
取扱い終了
返品不可
38027446420SR(BK) SPJ1個ブラックゴールド1L(ジョイントのみ)SPJ(クリップジョイント)~125cc
400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35109767
2020-05-26
用途: マグナ50の交換
農・林・水産業

グリースもされてて満足です。見た目もよく息子が気に入ってます。物も良さそうですがどれくらい長持ちするか期待してます。
あとはカラーがあればもっといいかな?

対象商品 : 35109767
2016-05-08
用途: リトルカブのチェーン交換
岡本塗装建設業・工事業

リトルカブ4速セル付きの交換用に購入しました
100コマでジャストフィットでした
ブラック&ゴールドでしたので少し派手かなーと思いましたが
取り付けてみたらいい感じの見た目になりました
価格も安く信頼のEKチェーンおすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする