曜日別特売

ノンシールチェーン 420SR メタルブルー

ノンシールチェーン 420SR メタルブルー - EKチェーンノンシールチェーン 420SR メタルブルー - EKチェーンノンシールチェーン 420SR メタルブルー - EKチェーンノンシールチェーン 420SR メタルブルー - EKチェーンノンシールチェーン 420SR メタルブルー - EKチェーンノンシールチェーン 420SR メタルブルー - EKチェーンノンシールチェーン 420SR メタルブルー - EKチェーン
(2件のレビュー)

EK420サイズ ノンシールチェーン EK420SR (AB;NP) メタルブルーカラー
車輌をドレスアップするメタルブルーカラーは、美しく青い空をイメージできる清涼感あるカラーです。
車輌メーカーに純正採用されている㈱江沼チヱン製作所が石川県加賀市にある工場で製造する安心の日本製。
本製品は、ミニバイク専用に耐久性を上げる為、特殊熱処理によるプレートの高強度化と硬直を防止する突き出しブシュ仕様の「強化ノンシール」です。
必要なリンク数で購入でき「~125ccまで」のバイクに最適な商品です。
製品の取扱について下記を必ずご一読の上、購入、使用ください。

注意
※当製品は取付・たわみ量の調整には専門知識が必要の為、交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は保証対象外となります。
※モーターサイクル用ドライブチェーンは重要保安部品です。ドライブチェーン(以下チェーン)を購入・交換の際は、交換するモーターサイクルの取扱説明書が推奨する純正チェーンと同等以上の性能を有するチェーンとそのジョイントを選択し、同チェーンサイズであり排気量に適合したグレードの物を選択して下さい。
※チェーンリンク数は、交換するモーターサイクルのリンク数を確認の上、ご購入ください(メーカー車種適合での間違いによる交換保証は御座いません)
※チェーンを交換する場合、フロントスプロケット、リアスプロケット、ハブダンパー等の関連する部品も同時に新品へ交換ください。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
リンク数
継手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00902354420SR(AB;NP) 132L SPJ1本メタルブルー132LSPJ(クリップジョイント)
8,712
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
35109812420SR(AB;NP) 100L SPJ1本メタルブルー100LSPJ(クリップジョイント)
6,600
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
35109821420SR(AB;NP) 110L SPJ1本メタルブルー110LSPJ(クリップジョイント)
7,260
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
35109837420SR(AB;NP) 120L SPJ1本メタルブルー120LSPJ(クリップジョイント)
7,920
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
35109846420SR(AB;NP) 130L SPJ1本メタルブルー130LSPJ(クリップジョイント)
8,580
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
35109855420SR(AB;NP) 140L SPJ1本メタルブルー140LSPJ(クリップジョイント)
9,240
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
68447775530ZVX3-960MLJ1本スチール960LMLJ(カシメ)
180,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
40472704420SR(AB;NP) 80L SPJ1本メタルブルー80LSPJ(クリップジョイント)
5,280
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
40472713420SR(AB;NP) 82L SPJ1本メタルブルー82LSPJ(クリップジョイント)
5,412
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
40472722420SR(AB;NP) 84L SPJ1本メタルブルー84LSPJ(クリップジョイント)
5,544
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
40472731420SR(AB;NP) 86L SPJ1本メタルブルー86LSPJ(クリップジョイント)
5,676
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
40472747420SR(AB;NP) 88L SPJ1本メタルブルー88LSPJ(クリップジョイント)
5,808
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
40472756420SR(AB;NP) 90L SPJ1本メタルブルー90LSPJ(クリップジョイント)
5,940
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
40472765420SR(AB;NP) 92L SPJ1本メタルブルー92LSPJ(クリップジョイント)
6,072
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
40472774420SR(AB;NP) 94L SPJ1本メタルブルー94LSPJ(クリップジョイント)
6,204
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
40472783420SR(AB;NP) 96L SPJ1本メタルブルー96LSPJ(クリップジョイント)
6,336
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
40472792420SR(AB;NP) 98L SPJ1本メタルブルー98LSPJ(クリップジョイント)
6,468
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
40472801420SR(AB;NP) 102L SPJ1本メタルブルー102LSPJ(クリップジョイント)
6,732
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
40472817420SR(AB;NP) 104L SPJ1本メタルブルー104LSPJ(クリップジョイント)
6,864
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
40472826420SR(AB;NP) 106L SPJ1本メタルブルー106LSPJ(クリップジョイント)
6,996
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
40472835420SR(AB;NP) 108L SPJ1本メタルブルー108LSPJ(クリップジョイント)
7,128
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
40472844420SR(AB;NP) 112L SPJ1本メタルブルー112LSPJ(クリップジョイント)
7,392
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
40472853420SR(AB;NP) 114L SPJ1本メタルブルー114LSPJ(クリップジョイント)
7,524
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
40472862420SR(AB;NP) 116L SPJ1本メタルブルー116LSPJ(クリップジョイント)
7,656
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
40472871420SR(AB;NP) 118L SPJ1本メタルブルー118LSPJ(クリップジョイント)
7,788
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
40472887420SR(AB;NP) 122L SPJ1本メタルブルー122LSPJ(クリップジョイント)
8,052
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
40472896420SR(AB;NP) 124L SPJ1本メタルブルー124LSPJ(クリップジョイント)
8,184
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
40472905420SR(AB;NP) 126L SPJ1本メタルブルー126LSPJ(クリップジョイント)
8,316
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
40472914420SR(AB;NP) 128L SPJ1本メタルブルー128LSPJ(クリップジョイント)
8,448
5,198
5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
40472923420SR(AB;NP) 150L SPJ1本メタルブルー150LSPJ(クリップジョイント)
9,900
6,198
6,818(税込)
7日以内出荷
返品不可
14772976420SR(AB;NP) 72L SPJ1本メタルブルー72LSPJ(クリップジョイント)
4,752
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
14772985420SR(AB;NP) 74L SPJ1本メタルブルー74LSPJ(クリップジョイント)
4,884
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
14772994420SR(AB;NP) 78L SPJ1本メタルブルー78LSPJ(クリップジョイント)
5,148
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
21014676420SR(AB;NP) 60L SPJ1本メタルブルー60LSPJ(クリップジョイント)
3,960
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21014685420SR(AB;NP) 62L SPJ1本メタルブルー62LSPJ(クリップジョイント)
4,092
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
21014694420SR(AB;NP) 64L SPJ1本メタルブルー64LSPJ(クリップジョイント)
4,224
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
21014710420SR(AB;NP) 66L SPJ1本メタルブルー66LSPJ(クリップジョイント)
4,356
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
21014719420SR(AB;NP) 68L SPJ1本メタルブルー68LSPJ(クリップジョイント)
4,488
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
21014728420SR(AB;NP) 70L SPJ1本メタルブルー70LSPJ(クリップジョイント)
4,620
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
21014737420SR(AB;NP) 76L SPJ1本メタルブルー76LSPJ(クリップジョイント)
5,016
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
21014746420SR(AB;NP) 134L SPJ1本メタルブルー134LSPJ(クリップジョイント)
8,844
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
21014755420SR(AB;NP) 136L SPJ1本メタルブルー136LSPJ(クリップジョイント)
8,976
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
21014764420SR(AB;NP) 138L SPJ1本メタルブルー138LSPJ(クリップジョイント)
9,108
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
21014780420SR(AB;NP) 142L SPJ1本メタルブルー142LSPJ(クリップジョイント)
9,372
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
返品不可
21014789420SR(AB;NP) 144L SPJ1本メタルブルー144LSPJ(クリップジョイント)
9,504
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
21014798420SR(AB;NP) 146L SPJ1本メタルブルー146LSPJ(クリップジョイント)
9,636
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
21014807420SR(AB;NP) 148L SPJ1本メタルブルー148LSPJ(クリップジョイント)
9,768
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
38027455420SR(AB) SPJ1個メタルブルー1L(ジョイントのみ)SPJ(クリップジョイント)
420
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40472792
2019-04-27
用途: リトルカブのメンテナンス
教育・研究機関

前後スプロケと一緒に交換しました。チェーンカバーをつけるので色は付いてなくてもよいのですが、車体色と合わせました。自己満足ですね。98コマの設定があり、自分でカットする必要がなかったので大助かりです。

1が参考にしています
対象商品 : 35109812
2019-05-10
用途: 12万キロ越えのスーパーカブ110に取り付けます
自動車・二輪車・自転車関連業

通勤で距離走ります。ヘビーデュティーカシメを削らずチェーンカッターにてカットしようとしましたが、簡単にピンが抜けず苦労しました。他メーカーより頑丈です。なめてました。グラインダーでカシメ削りました。耐久性期待できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする